11 Henkilönsuojaimet
STEP - 2017-01-13 - FI-17382 - © • Vuoriton, hyvin istuva, ohut pukinpintanahkainen hitsauskäsine, jossa pitkä haljasnahkainen ranneke • Kevlar ompeleet • Hyvä sormituntuma HITSAUSKÄSINE TIG Tuotenumerot 0984 320 8 - 12 Koot 8 - 12 Materiaali Pukinnahka Sisäpinnoite Vuoriton EN-standardi 420, 388, 407, 12477B Luokka 2 • Vuorillinen hitsaus- ja lämpösuojakäsine • Vahvistetut saumat • Raskaisiin töihin HITSAUSKÄSINE TEGERA 19 Tuotenumerot 0984 324 108 - 111 Koot 8 - 11 Materiaali Naudan haljasnahka Sisäpinnoite Puuvilla-jersey-vuoraus EN-standardi 388, 407, 12477A Luokka 2 Väri Vaaleanruskea • Kromivapaa hitsauskäsine • Kämmen ja selkämys korkealaatuista pukin pintanahkaa • Haljasnahkainen turvaranneke • Hyvä sormituntuma • Kuumankestävät Kevlar®-ompeleet HITSAUSKÄSINE TEGERA 11 CVA Tuotenumerot 0984 320 108/110/111 Koot 8/10/11 Materiaali Nahka Sisäpinnoite Vuoriton EN-standardi 12477B, 388, 407 Luokka 2 EN388 3121 EN407 412X4X EN407:2004 41314X EN388 2123 EN407 412X4X EN388:2016 3143X Type A EN12477:2001+ A1:2005
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=