Wurth_tuotekuvasto
2.44 DIN 7981C ISO 7049 Ø mm L mm Sinkitty 2,2 9,5 0115 22 95 2,9 6,5 0115 29 65 9,5 0115 29 95 13 0115 29 13 16 0115 29 16 19 0115 29 19 25 0115 29 25 32 0115 29 32 3,5 6,5 0115 35 65 9,5 0115 35 95 13 0115 35 13 16 0115 35 16 19 0115 35 19 22 0115 35 22 25 0115 35 25 32 0115 35 32 38 0115 35 38 50 0115 35 50 3,9 9,5 0115 39 95 13 0115 39 13 16 0115 39 16 19 0115 39 19 22 0115 39 22 25 0115 39 25 32 0115 39 32 38 0115 39 38 50 0115 39 50 4,2 9,5 0115 42 95 13 0115 42 13 16 0115 42 16 19 0115 42 19 22 0115 42 22 25 0115 42 25 32 0115 42 32 38 0115 42 38 45 0115 42 45 50 0115 42 50 60 0115 42 60 70 0115 42 70 4,8 9,5 0115 48 95 13 0115 48 13 16 0115 48 16 19 0115 48 19 22 0115 48 22 25 0115 48 25 32 0115 48 32 38 0115 48 38 45 0115 48 45 50 0115 48 50 60 0115 48 60 70 0115 48 70 80 0115 48 80 90 0115 48 90 5,5 13 0115 55 13 16 0115 55 16 19 0115 55 19 25 0115 55 25 32 0115 55 32 38 0115 55 38 50 0115 55 50 60 0115 55 60 70 0115 55 70 6,3 13 0115 63 13 16 0115 63 16 19 0115 63 19 25 0115 63 25 32 0115 63 32 38 0115 63 38 50 0115 63 50 Ø mm L mm Sinkitty 2,9 6,5 0115 202965 9,5 0115 2029 95 13 0115 202913 16 6115-29 16 19 0115 202919 3,5 6,5 0115 203565 9,5 0115 203595 13 0115 203513 16 0115 203516 19 0115 203519 3,9 9,5 0115 203995 16 0115 203916 4,2 9,5 0115 204295 13 0115 204213 16 0115 204216 19 0115 204219 25 0115 204225 32 0115 204232 38 0115 204238 4,8 9,5 0115 204895 13 0115 204813 16 0115 204816 19 0115 204819 25 0115 204825 32 0115 204832 38 0115 204838 50 0115 204850 Ø mm 2,9 3,5 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3 d2 mm 5,6 6,9 7,5 8,2 9,5 10,8 12,5 k mm 2,2 2,6 2,8 3 3,5 3,9 4,5 Kärki n:o 1 2 2 2 2 3 3 Levyruuvit, lieriökanta Pz-ristiura Pz-ristiura Ø mm L mm Hapon- kestävä A4 2,9 6,5 0127 92965 9,5 0127 92995 13 0127 92913 16 0127 92916 19 0127 92919 3,5 9,5 0127 93595 13 0127 93513 16 0127 93516 19 0127 93519 25 0127 93525 32 0127 93532 4,2 13 0127 94213 16 0127 94216 19 0127 94219 25 0127 94225 32 0127 94232 38 0127 94238 4,8 13 0127 94813 16 0127 94816 19 0127 94819 25 0127 94825 32 0127 94832 38 0127 94838 50 0127 94850 5,5 16 0127 95516 19 0127 95519 25 0127 95525 32 0127 95532 38 0127 95538 50 0127 95550 6,3 19 0127 96319 25 0127 96325 32 0127 96332 38 0127 96338 50 0127 96350 Ø mm L mm Ruostu- maton A2 4,2 13 0119 054213 4,8 16 0119 054816 32 0119 054832 38 0119 054838 45 0119 054845 60 0119 054860 Ø mm L mm TX Hapon- kestävä A4 2,9 6,5 TX 8 0127 82965 9,5 0127 82995 13 0127 82913 16 0127 82916 19 0127 82919 3,5 9,5 TX 10 0127 83595 13 0127 83513 16 0127 835 16 19 0127 83519 25 0127 83525 32 0127 83532 4,2 13 TX 20 0127 84213 16 0127 84216 19 0127 84219 25 0127 84225 32 0127 84232 38 0127 84238 4,8 13 TX 25 0127 84813 16 0127 84816 19 0127 84819 25 0127 84825 32 0127 84832 38 0127 84838 50 0127 84850 5,5 16 0127 85516 19 0127 85519 25 0127 85525 32 0127 85532 38 0127 85538 50 0127 85550 6,3 19 TX 30 0127 86319 25 0127 86325 32 0127 86332 38 0127 86338 50 0127 86350 Ph-ristiura Pz-ristiura Tx-ristiura Ø mm L mm Musta- passivoitu 2,9 9,5 0134 29 95 13 0134 29 13 16 0134 29 16 3,5 9,5 0134 35 95 13 0134 35 13 16 0134 35 16 19 0134 35 19 3,9 13 0134 39 13 16 0134 39 16 19 0134 39 19 25 0134 39 25 4,2 9,5 0134 42 95 13 0134 42 13 16 0134 42 16 19 0134 42 19 22 0134 42 22 25 0134 42 25 32 0134 42 32 38 0134 42 38 4,8 13 0134 48 13 16 0134 48 16 19 0134 48 19 25 0134 48 25 38 0134 48 38 5,5 16 0134 55 16 19 0134 55 19 25 0134 55 25 Ph-ristiura standardi 14585
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=