13 LVI
13.4 Uusi geometria • Ei porrastavaa reikäkuviota • Ei ruostuvia hitsauksia Siisiti ulkonäkö ilman teräviä reunoja käytettäessä päätys- uojia Hyvä kuormitettavuus johtuen kiskon profiilista Mahdollisuus lisätä C-kisko 41/22 tai 41/41 kaksois- profiilin sivuun VARIFIX ® C-ASENNUSKISKO 41/128 JA 41/86– C2C Useita kiinnitysvaihtoehtoja ja paljon järjestelmäkomponent- teja Tuotenumero 0862 001 335 0862 001 300 0862 001 305 Leveys (B) 41 mm 41 mm 41 mm Korkeus (H) 128 mm 86 mm 86 mm Kiskon pituus (L) 6 m 3 m 6 m Materiaalin paksuus (t) 2,5 mm 2 mm 2 mm Suuaukon leveys (B Ö ) 22 mm 22 mm 22 mm Pitkittäisreiän pituus (LL 1 ) 84 mm 42 mm 42 mm Pitkittäisreiän leveys (LB 1 ) 18,5 mm 16 mm 16 mm Huulloksen korkeus (H F ) 7,5 mm 7,5 mm 7,5 mm Reikien väli (LA 1 ) 100 mm 100 mm 100 mm Pinnoite Sinkitty Sinkitty Sinkitty Palotestattu Kyllä Kyllä Kyllä Materiaali Kuumasinkitty rakenne- teräs 1.0244 Kuumasinkitty rakenne- teräs 1.0244 Kuumasinkitty rakenne- teräs 1.0244
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=