13 LVI
13.48 LÄMPÖTILALAAJENEMINEN ERI PUTKITYYPEILLE Metallit ja muovit kutistuvat kylmässä ja laajenevat lämpimässä. Tämä on otettava huomioon varsinkin lämmitysputkistoissa, joissa läm- pötila termostaatti-säädön takia koko ajan vaihtelee edestakaisin. Jännitykset voidaan välttää sopivilla putkikannakkeilla, jotka pystyvät tekemään heiluriliikettä tai liukumaan. esimerkkejä: 1) PVC-putki, putkiosan pituus 40 m. Lämpötilaero T=40°K, Pidentyminen L=128 mm 2) kupariputki, putkiosan pituus 30 m. Lämpötilaero T=50°K, Pidentyminen L=24,75 mm Pidentymisen laskentakaava: L= L x T x mm m K mm/mK L = pidentyminen L = putkiosan pituus T = lämpötilaero = pituuden lämpötilakerroin α α Lämpötilaero ∆T(K) Pidentyminen ∆ L(mm) A = PE 0.2 (mm/mK) x 10* B = CU 0.00165 (mm/mK) C = PP 0.15 (mm/mK) x 10* D = Fe 0.0115 (mm/mK) E = PVC 0.08 (mm/mK) x 10* F = MT 0.024 (mm/mK)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=