Wurth_tuotekuvasto
2.46 Ø mm L mm Musta- passivoitu 3,5 13 0137 35 13 16 0137 35 16 19 0137 35 19 3,9 13 0137 39 13 16 0137 39 16 19 0137 39 19 22 0137 39 22 25 0137 39 25 32 0137 39 32 4,2 13 0137 42 13 16 0137 42 16 19 0137 42 19 25 0137 42 25 32 0137 42 32 Ømm L mm Sinkitty 2,9 9,5 0117 29 95 3,5 9,5 0117 35 95 13 0117 35 13 16 0117 35 16 19 0117 35 19 25 0117 35 25 32 0117 35 32 4,2 13 0117 42 13 16 0117 42 16 19 0117 42 19 25 0117 42 25 38 0117 42 38 4,8 13 0117 48 13 16 0117 48 16 19 0117 48 19 25 0117 48 25 38 0117 48 38 50 0117 48 50 5,5 19 0117 55 19 25 0117 55 25 32 0117 55 32 38 0117 55 38 Ø mm 2,9 3,5 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3 d2 mm 5,5 6,8 7,5 8,1 9,5 10,8 12,4 k mm 1,7 2,1 2,3 2,5 3 3,4 3,8 t mm 0,9 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 2 Kärki n:o 1 2 2 2 2 3 3 Ømm L mm Sinkitty 3,5 13 0117203513 16 0117203516 19 0117203519 25 0117203525 4,2 13 01172023513 19 0117204219 25 0117204225 32 6117 42 32 4,8 16 0117204816 19 0117204819 25 0117204825 38 0117204838 50 0117204850 Levyruuvit, linssikanta DIN 7983C ISO 7051 Pz-ristiura Ø mm L mm Hapon- kestävä A4 2,9 9,5 0127 32995 13 0127 32913 16 0127 32916 3,5 13 0127 33513 16 0127 33516 19 0127 33519 25 0127 33525 32 0127 33532 38 0127 33538 4,2 13 0127 34213 16 0127 34216 19 0127 34219 25 0127 34225 32 0127 34232 38 0127 34238 50 0127 34250 4,8 16 0127 34816 19 0127 34819 25 0127 34825 32 0127 34832 38 0127 34838 5,5 19 0127 35519 25 0127 35525 32 0127 35532 38 0127 35538 6,3 32 0127 36332 Ø mm L mm TX Hapon- kestävä A4 2,9 9,5 TX 8 4204 82995 13 4204 82913 16 4204 82916 3,5 16 TX 10 4204 83516 19 4204 83519 25 4204 83525 32 4204 83532 38 4204 83538 4,2 9,5 TX 20 4204 84295 13 4204 84213 16 4204 84216 19 4204 84219 25 4204 84225 32 4204 84232 38 4204 84238 4,8 16 TX 25 4204 84816 19 4204 84819 25 4204 84825 32 4204 84832 38 4204 84838 5,5 19 4204 85519 25 4204 85525 32 4204 85532 38 4204 85538 6,3 32 TX30 4204 86332 Ph-ristiura Ph-ristiura Pz-ristiura Tx-ristiura standardi 14587
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=