14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet
Puhdistus- ja hoitoaine hitsausmaskeille. MASKISPRAY Tuotenumero 0890 220 165 Sisältö 165 ml Kemiallinen perusta Hiilivety STEP - 2016-10-20 - FI-17130 - © Automaattisesti tummuva hitsauslasi 60x110 mm luukulla varustettuihin hitsausmaskeihin. Tummuus DIN 10. AUTOMAATTINEN HITSAUSLASI Tuotenumero 0984 700 922 Leveys 110 mm Korkeus 60 mm Suojaustaso 10
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=