14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet

14.6b1 Hitsaus TIG-elegtrodit Ø mm Pituus mm Väri Virta Hitsaus Kupu n:o Ampeeri suositus A Tuote n:o AC DC 1,0 175 Kulta WL 15 1,5% lantaani AC/DC Yleiskäyttöön teräs, seostettu teräs, ruostumaton teräs, alumiini, magensium, titaa- ni, nikkeli, kupariseokset 4 20 - 60 15 - 80 0984 950 410 1,6 6 60 - 120 75 - 125 0984 950 416 2,4 7 100 - 180 150 - 250 0984 950 424 3,2 8 160 - 250 250 - 400 0984 950 432 4,0 8 175 - 275 400 - 500 0984 950 440 4,8 10-12 260 - 340 500 - 750 0984 950 448 1,6 175 W-E3 AC/DC Yleiskäyttöön teräs, seostettu teräs, ruostumaton teräs, alumiini, magensium, titaa- ni, nikkeli, kupariseokset 6 60 - 120 75 - 125 0984 150 716 2,4 7 100 - 180 150 - 250 0984 950724 3,2 8 160 - 250 250 - 400 0984 950 732 1,6 175 Harmaa WC20 2% cerium AC/DC teräs, seostettu teräs, ruostumaton teräs, magnesium, titaani, kupa- riseokset 6 60 - 120 75 - 125 0984 950 516 2,4 7 100 - 180 150 - 250 0984 950 524 3,2 8 160 - 250 250 - 400 0984 950 532 4,0 8 175 - 275 400 - 500 0984 950 540 1,6 175 Musta WL 10 1,0% lantaani AC/DC alumiini, alumiiniseokset, kupari, bronssi, ruostumaton teräs, titaani 6 75 - 125 75 - 125 0984 950 316 2,4 7 150 - 250 150 - 250 0984 950 324 3,2 8 250 - 400 250 - 400 0984 950 332 1,6 175 Valkoinen WZ 08 0,8% zirkonium AC/DC alumiini, alumiiniseokset 6 60 - 120 75 - 125 0984 950 616 2,4 7 100 - 180 150 - 250 0984 950 624 3,2 8 160 - 250 250 - 400 0984 950 632 4,0 8 175 - 275 400 - 500 0984 950 640 1,6 150 Vihreä W puhdas wolframi AC alumiini, alumiiniseokset, magnesium, bronssi, nikkeli 6 75 - 125 0984 950 216 2,4 7 150 - 250 0984 950 224 3,2 8 250 - 400 0984 950 232 TIG-elektrodeilla on erin- omaiset hitsaus- ja syttymis- ominaisuudet. Elektrodeja löytyy eri seos- tyypeillä erilaisille hitsaus- materiaaleille. Standardi DIN/EN 26848.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=