14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet

KAASUHITSAUSPOLTINSARJA X11 COMBI AGA Hitsaukseen, leikkaukseen, juot- toon ja kuumennukseen. • Hitsaus 0,5 - 8 mm aineenvahvuuksia. • Leikkaus 2- 20 mm aineenvahvuuksia. • Muovinen säilytyslaatikko, joka sisältää lisäksi käyttöohjeet, hitsaus- ja leikkaustaulukot, sekä kuntotarkastus- kortin. Huomautus CE-direktiivien ja EN ISO-standardien mukaiset. STEP - 2017-01-30 - FI-17439 - © KAASUHITSAUSPOLTINSARJA X11 PRO PLUS AGA • X11 Original -sarjan seuraaja, joka on tarkoitettu pienten ja keskisuurten konepajojen kaasuhitsaus-, ja leikka- ustöihin. • Tämä sarja sisältää kaiken, mitä ammattilainen päivittäisessä työssään tarvitsee. • Sarjaa on entisestään täydennetty moniliekkipolttimella, leikkaustuella ja sytyttimellä Tuotenumero 0984 971 14 X11 PRO PLUS -sarjan sisältö Kahva X11 Ergonomic Polttoleikkauslaite 90 ast. Poltinputki 160 l Poltinputki 315 l Poltinputki 500 l Poltinputki 800 l Moniliekkipoltin 1000 l HA411-2 HA411-3 Takatulisuojat FR11 Puhdistusneulasarja Kiintoavain Polttoleikkaustaulukko Kahvan sankaliitin Suutinmutteri Tiiviste Leikkaustuki Kaasusytytin Laatikko X11 X11 ohjekirjanen FR11 ohjeet Tuotenumero 0984 971 11 X11 kahva X11 leikkauslaite 90° (vipu injektori) Poltinputki 160 l/h Poltinputki 316 l/h Poltinputki 800 l/h Leikkaussuutin HA 411-2 Leikkaussuutin HA 411-3 Paineensäädin Unicontrol 500 HT happi Paineensäädin Unicontrol 500 HT asetyleeni Takatulisuoja FR-20 happi Takatulisuoja FR-20 asetyleeni Takaiskusuoja SAFE-GUARD-4 happi Takaiskusuoja SAFE-GUARD-4 asetyleeni 10 m kaksoishitsausletkua Ø 5 mm Hitsauslasit Kaasunsytytin Puhdistusneulasarja Palohanska X11 COMBI -sarjan sisältö

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=