14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet
STEP - 2017-01-30 - FI-17438 - © • Sarja on suunniteltu erityisesti ammat- tilaisille, joiden tehtäviin kuuluvat kova- juotokset ja erilaiset lämmitystehtävät. (esim. putkimiehet ja kylmälaiteasen- tajat). • Sarja sisältää erikokoisia taivutettavia poltinputkia (kikkapillejä), ja monili- ekkipolttimen juotostöitä varten myös leikkurin sekä leikkaussuuttimen. • Kätevään laatikkoon pakattu sarja on helppo kuljettaa mukana. KAASUHITSAUSPOLTINSARJA X11 PRO FLEX AGA • Tämä poltinsarja on suunniteltu kaa- suhitsausvälineitä satunnaisesti käyt- täville. • Se soveltuu hyvin esim. autokorjaa- moihin, maatiloille ja metallitöitä har- rastaville, jotka eivät käytä varusteita päivittäin. • PRO- laitteistolla selviydyt niin kaa- suhitsaus-, kuin leikkaustöistäkin, sekä myös erilaisista lämmitystehtävistä. KAASUHITSAUSPOLTINSARJA X11 PRO AGA Tuotenumero 0984 971 12 X11 PRO -sarjan sisältö Kahva X11 pyöreä Polttoleikkauslaite 90 ast. Poltinputki 315 l Moniliekkipoltin 1000 l Leikkaussuutin HA411-2 Takatulisuojat FR11 Puhdistusneulasarja Polttoleikkaustaulukko Kahvan sankaliitin Suutinmutteri Tiiviste Kaasusytytin Työkalupussi X11 ohjekirjanen FR11 ohjeet Tuotenumero 0984 971 13 X11 PRO FLEX -sarjan sisältö: Kahva X11 pyöreä Polttoleikkauslaite 90 ast. Taivutettava poltinputki 160 l Taivutettava poltinputki 315 l Taiv. poltinputki kova kärki 500 l Moniliekkipoltin 1000 l HA411-2 Takatulisuojat FR11 Puhdistusneulasarja Kiintoavain Polttoleikkaustaulukko Kahvan sankaliitin Suutinmutteri Tiiviste Kaasusytytin Laatikko X11 X11 ohjekirjanen FR11 ohjeet
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=