14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet
14.11 Ryval AGA Happi, asetyleeni, argon, hiilidioksiidi. Säätimet on tehty standardin ISO TR 2503 EN 585 mukaan. Painekellot Ø 63 mm. 0984 917 520 Paineen- säädin Max.säiliö- paine bar Max. työ- paine bar Max. ulos- virtaus m 3 /h Liitäntä- kierre Tuote n:o Happi 2-kello 200/0-315 8/0-16 25 W21,80 x1,814 sisä,oikea 0984 917 500 Asetyleeni 2-kello 25/0-40 <1,5/0-2,5 l/min 5 R3/4 ulko,vasen 0984 917 501 Argon + 2-kello 200 4/0-30 l/min 2 W24,32 x1,814 sisä 0984 917 502 Argon + 1-pilari 200 4/0-30 l/min 2 24,32 x1,814 sisä 0984 917 520 Argon + 2 pilari 200 4/0-30 l/min 2 24,32 x1,814 sisä 0984 917 521 CO2 2-kello 200 4/0-30 l/min 2 21,80 x1,814 sisä 0984 917 53 Typpi 2-kello 200 10/0-16 25 24,32 x1,814 sisä 0984 917 526 Formier 1-pilari 200 4/0-30 l/min 2 21,80 x1,814 sisä, vas 0984 917 524 Neste- kaasu 1-kello 25 4/0-16 5 21,80 x1,814 sisä, vas 0984 917 525 Unicontrol 500 AGA Erittäin vakaa hitsausliekki työskenneltäessä pienillä työpainella ja pienillä virtauksilla helpottaa putkenhit- sausta. Erinomainen liekin vakaus myös kaasunottovirtauksen ollessa suuri ja pitkiä letkuja käytettäessä säästää kaukana kaasupulloista työskentelevän hitsaajan aikaa. Säätimen asentaminen ja irrottaminen nopeaa ja helppoa; HT-säätimen liität kaasupulloon käsin, työkaluja ei tarvita. Nimellis- työpaine bar Pullopaine- mittarin asteikko bar Liitäntä Liitäntä ulos Tuote n:o sisään kierre Asetyyli 0 - 1,5 0 - 40 G 3/4 ulko vas. G3/8 0984 918 02 Happi 0 - 10,0 0 - 315 W 21,8 x 1/14” sisä G 3/8 0984 918 01 Unicontrol 300 HT AGA suojakaasuhitsaukseen Argon+ 0 - 10,0 0 - 315 W 24,32 x 1/14” sisä G 3/8 0984 918 03 Hitsaukseen, leikkaukseen, kuumennukseen jne Säätimet on tehty standardin ISO TR 2503 EN 585 mukaan. Virtauksentesteri kaasulle Tuote n:o 0984917522 0 – 30 l/min Voidaan mitata todellinen virtaus kaasuholkin päästä. Suojakaasulle, argonille ja Mison kaasulle. Paineensäätimet Kaasu Syöttö- paine Lähtö- paine Tulo- kierre Lähtö- kierre Tuote n:o Argon, seoskaasu, Co2 15 bar 0,6-0,9 bar R3/8” RH R3/8” RH 0984 917 523 Kaasunsäästäjä 803P liitetään paineensäätimen ja suojakaa- suletkun väliin. Lincoln 803P kaasunsäästäjä Mig ja TIG käyttöön Kaasunsäästäjät hitsauksen suojakaasuille. Tarkoitettu eliminoimaan kaasupurkauksen TIG/MIG/MAG hitsauksen aloituksessa. Pitää virtauksen ja paineen vakiona jokaisen hitsa- uksen aloituksessa ja säästää kaasukulutusta jopa yli 60 %. Lincoln kaasunsäästäjät säästävät suojakaasua kahdella tavalla - pienentämällä kaasupurkausta kun TIG/MIG pistoolin liipaisinta painetaan; vähentää painetta suojakaasu letkussa, kaasun kulutus vähenee aloituksessa. - tuottamalla vakio virtausnopeuden. 1-pilari Argon + = Seoskaasut, Mison ym Argon+ =Seoskaasut, Mison ym Tiiviste alumiini (pullo-säädin) Happi 0984 917 54 Tiiviste alumiini (pullo-säädin) Asetyleeni 0984 917 55 Tiiviste nylon (pullo-säädin) Asetyleeni 0984 917 551 Tiiviste nylon (pullo-säädin) Argon, CO2, typpi 0984 917 56 O-rengas Happi HT/Mison/Argon 0984 918 54 O-rengas Asetyleeni HT 0984 918 55
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=