14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet

14.12 Kaasu Liitantä Letkuliitäntä Tuote n:o Happi 1/4” Ø 6/8 mm 0984 974 2 1/4” 1/4” 0984 974 201 1/4” Pikaliitin pistoke 0984 974 25 3/8” Ø 6/8 mm 0984 974 23 3/8” Pikaliitin pistoke 0984 974 26 Asetyleeni/ propaani 1/4” Ø 6/8 mm 0984 974 3 1/4” 1/4” vasen 0984 974 200 1/4” Pikaliitin pistoke 0984 974 35 3/8” Ø 6/8 mm 0984 974 33 3/8” Pikaliitin pistoke 0984 974 36 Tulityömääräysten mukaiset Takatulisuoja estää laitteiden puutteellisen kunnon tai virheellisen käytön aiheuttaman hapen takaisin- virtauksen polttokaasuletkuun tai päinvastoin ja estää siten kaasuseosten mudostumisen. Kaasuseos letkussa aiheuttaa letkuräjähdyksen. Takatulisuojat on valmistettu standardin SFS-EN 730-1 mukaan. Takatulisuoja Kiinnitys kahvaan 1/4” ja 3/8” a- liekinsammutin osa (sintterimetalli) pysäyttää takatulen b- vastaventtiili estää kaasujen takaisinvirtauksen c- suodatin estämään roskien joutumisen yksikköön Takaiskusuoja SAFE-GUARD-5 Kiinnitys kaasupullojen paineensäätimiin ja kaasuverkostojen ottopisteisiin Kaasu Tulo- liitäntä Lähtö- liitäntä Tuote n:o SAFE-GUARD-5 Happi 3/8” RH 3/8” RH 0984 974 45 SAFE-GUARD-5 Asetyleeni/ propaani 3/8” LH 3/8” LH 0984 974 55 • Viisi turvatoimintoa - Takaiskuventtiili sulkee kaasunsyötön takaiskun sattuessa. - Takaisinvirtauksen estoventtiili sulkee kaasujen takaisinvirtauksen. - Liekinsammutin pysäyttää ja sammuttaa takatulen. - Terminen suljin katkaisee kaasunsyötön ylikuumenemistilanteessa (yli 95°C). - Laitteen helppo ja nopea uudelleenviritys, ilman letkupaineen poistamista. • Ulosoton liitäntä 30° kulmassa; takaiskusuoja kytketään kaasupullon paineensäätimeen, ovat hitsausletkut yhdensuuntaiset kaasupullon kanssa. • Kaasun tunnusvärillä maalattu vipu piilossa laitteen rungon sisällä takaiskusuojan ollessa viritetty ja käyttökunnossa. Takaiskutilanteessa vipu ponnahtaa esiin ja kaasuvirtaus pysähtyy. Uudelleenviritys käy helposti painamalla vipu takaisin laitteen rungon sisälle. Letkupainetta ei tarvitse poistaa uudelleenviritystä varten. • Asennetaan kaasupullojen paineensäätimiin ja kaasuverkostojen ottopisteisiin. • Takaiskusuojia tulee käyttää aina kun käytetään polttokaasuja ja happea samanaikaisesti polttolaitteistossa. • Suunniteltu ja testattu seuraaville kaasuille: asetyleeni, vety, propaani (nestekaasu), metaani (maakaasu), MAP-polttokaasut sekä happi • Valmistettu noudattaen EN730-1 standardia. Vaatimustenmukaisuus on varmennettu ulkopuolisen tarkastuslaitoksen (BAM) toimesta

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=