14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet
14.13a1 Pikaliitinrunko paineensäätimeen tai kaasun ulosottopisteeseen Polttokaasu Aset/propan G3/8”vas 0984 917 100 Happi G3/8” 0984 917 101 Argon/seoskaasu G3/8” 0984 917 102 Pikaliitinpistoke letkulle Polttokaasu Aset/propan 6,3 mm 0984 917 110 8,0 mm 0984 917 113 Happi 6,3 mm 0984 917 111 8,0 mm 0984 917 114 Argon/seoskaasu 6,3 mm 0984 917 112 Pikaliitinrunko letkuihin Polttokaasu Aset/propaani 6,3 mm 0984 917 107 8,0 mm 0984 917 109 Happi 6,3 mm 0984 917 106 8,0 mm 0984 917 108 Argon/seoskaasu 6,3 mm 0984 917 105 Pikaliittimet kaasulle Pikaliittimet soveltuvat polttokaasulle, hapelle ja inerteille kaasuille (suojakaasut) Standardin SFS-EN 561 mukaiset pikaliittimet. Standardi edellyttää, että eri valmistajien liittimiä voidaan liittää toisiinsa. Letkujen vaihto on helppoa; ilman työkaluja
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=