14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet

14.14 Nestekaasupolttimet Promatic-kahva, pietsosytytys Kahvaan sopivat kaikki Siever-Matic polttimet. Nopea polttimen irroitus ja asennus ilman työkaluja. Varustettu ripustuskoukulla ja sivutuilla. Kärkipoltin Erittäin terävä pistoliekki. Soveltuu tarkkuustöihin mm: pienehköihin pehmeäjuotostöihin, lyijyjuotokseen ja kulta- sepäntöihin. Sopii myös LVI-asennuksien pehmeäjuotostöihin. Pyörrepoltin Erikoispoltin LVI-, pehmeä- ja kovajuotostöihin. Pyörreliekki ympäröi koko putken ja saa aikaan tasaisen lämmön myös putken taustapuolelle. 18 mm poltin soveltuu kovajuotostöihin, kun putken Ø on alle 22 mm, ja pehmeäjuotokseen, kun Ø on alle 40 mm Liitäntä edessä Kierreliitäntä Paine Tuote n:o pikaliitin R3/8” vasen 2-4 bar 0984 336 690 Ø mm Liitäntä Paine Kaasun kulutus Teho W Tuote n:o 14 pikaliitin 2 bar 55 g/h 700 0984 804 Ø mm Liitäntä Paine Kaasun kulutus Teho W Tuote n:o 19 pikaliitin 2 bar 240 g/h 3100 0984 802 - Liipaisin päälle/poispäälle toiminto; ei kaasun hukkaa - Tarkka liekinkoon säätö - Toimii joka säässä Liekkipoltin Klassinen pehmeäjuotospoltin soveltuu pehmeäjuotostöihin ja lämmittämiseen komponenttien valmistuksessa. Soveltuu myös erityisen hyvin LVI-töihin. Ø mm Liitäntä Paine Kaasun kulutus Teho W Tuote n:o 25 pikaliitin 2 bar 600 g/h 7 700 0984 803 Pehmeäliekkipolttimet Kutistepoltin kutistemuoveille Ø korkeintaan 5 cm Kutistepoltin kutistemuoveille Ø korkeintaan 15 cm Kutistepoltin kutistemuoveille Ø yli 15 cm Ø mm Liitäntä Paine Kaasun kulutus Teho W Tuote n:o 28 pikaliitin 2 bar 460 g/h 5 900 0984 802 8 Ø mm Liitäntä Paine Kaasun kulutus Teho W Tuote n:o 38 pikaliitin 2 bar 900 g/h 11 600 0984 803 8 Ø mm Liitäntä Paine Kaasun kulutus Teho W Tuote n:o 50 pikaliitin 2 bar 2000 g/h 26 000 0984 805 0

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=