14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet
14.16 Venttiilisarjat laatikossa Sarjan sisältö: kahva, letku 4 m, letkurikkoventtiili/paineensäädin Ei sisällä polttimia. 1 - 4 bar Kierreventtiisarja 0984 22 0 - 2 bar Painoventtiilisarja 0984 26 Paineensäädin 0- 2 baria* Harrastuskäyttöön sekä pieniin korjaustöihin tarkoitettu säädin** Letkumurtoventtiili Venttiilissä on kulmaliitäntä, jonka avulla letku voidaan suunnata oikeaan paikkaan. Palautuspainike katkon jälkeistä uudelleenkytkentää varten. * Ei Grilleihin ym matalapainelaitteisiin ** Kun tähän paineensäätimeen liitetään letkunmurtoventtiili 0984 87 saadaan Vakuutusyhtiöiden suojeluohjeen mukainen laitteisto Tulityöohjeen mukainen nestekaasu-laitteisto sisältää aina paineensäätimen ja letkunmurtoventtiilin. Paineensäätimet varmistavat aina oikean paineen kaikissa tehtävissä lämpötilasta riippumatta. Letkunmurtoventtiili katkaisee automaattisesti kaasun virtauksen, jos letku vahingoittuu tai irtoaa liittimestä. DIN-DVGW-testatut. Liitäntä sisään Liitäntä ulos Läpivirtausteho /4 bar Tuote n:o PV/painoventtiili R3/8” vasen max. 3,5 kg/h 0984 306 602 Liitäntä sisään Liitäntä ulos Läpivirtausteho Tuote n:o R3/8” vasen 3/8” vasen 4/5,7 kg/h 0984 87 Letkuliitokset on tehtävä puristusletkusitein Letkukara 6/8 mm R3/8 0984 917 57 Letkumutteri R3/8 Vasen 0984 917 59 Puristusletkusiteet 0541 412 Vuodonilmaisuaine Plus 0890 27 0984-898 2 0984-306 602 Paineensäätimet Paineensäädin nestekaasu/propaani 1-4 baria Säädettävällä paineella ja letkunmurtoventtiilillä. Letkuliitäntä pyörii vapaasti venttiilin kohdalla. Ø mm Liitäntä vasen Paine bar Pituus m Tuote n:o 6,3 R3/8” LH 4 5 0984 898 05 6,3 R3/8” LH 4 10 0984 898 10 6,3/ 12 ilm. liittimiä 4 40 0984 917 370 10/14 ilm. liittimiä 4 40 0984 917 371 Liitäntä sisään Liitäntä ulos Läpäisykyky kg/h Paine bar Tuote n:o W 21,8 R3/8” LH vasen 1 - 12 1 - 4 0984 898 2 Korkeapaine nestekaasuletkut Hyväksytty EN 559 standardin mukaisesti. Max paine 4 bar, DIN 4815
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=