14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet
Sisältyy toimitukseen • Kahva propaanikaasulle • Paineensäädin 4 bar, jossa DIN Comni-pulloliitäntä • 600 mm:n yhdysputki • Polttimen pää 60 mm • Säilytysjärjestelmä • Korkeapaineletku, liittimet 3/8" LH (molemmat päät) x 5,0 m • Letkunmurtoventtiili 12 kg/h Käyttöalue Sopii erityisesti kaikkien bitumikattojen ja vedeneristyskalvojen hitsaamiseen sekä pintojen kuivaamiseen AMMATTITASON KUUMENNUSSARJA PROPAANILLE Tuotenumero 0984 898 50 Teho 114 kW STEP - 2017-11-09 - FI-17650 - © Tehokas ammattikäyttöön tarkoitettu pehmeä- ja kovajuotoksiin, sulatuksiin, metallitöihin, maalinpoistoon. • Poltin Ø 28 mm • Kaasun kulutus 600 g/h 2 bar • Teho 7,7 kW • Pehmeäjuottaminen n. 400°C • Putken max Ø 60 mm • Paineensäädin 1-2 bar • Kaasuletku 2,0 m, liittimen 3/8" LH SIEVERT PRO 86 TOHOSARJA Tuotenumero 0984 346 490 Ammattitason kuumennussarjaan kuuluu tehokas hitsauspoltin, rakennustason propaaniletku ja kiinteä 4 baarin paineensäädin (DIN Combi -pullolii- täntä), jossa on letkun rikkoutumissuoja
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=