14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet

Tuotenumero 0984 900 702 Sisältö 110 ml Sisällön paino 60 g STEP - 2017-06-12 - FI-17689 - © KUUMAILMAPUHALLIN E4500 EXPRESS JOHDOTON • Toimii ilman verkkovirtaa • Tarkka työnteko myös ahtaissa käyttö- kohteissa • Toimii kaikissa asennoissa • Kaasupatruunan jatkuva käyttöaika n. 2 tuntia • Piezo-sytytys • Kutistemuovien kutistaminen • Juottaminen • Muovin muotoileminen • Sulattaminen • Irrottaminen Tuotenumero 0975 300 19 Pituus 280 mm Tuotenumero 5964 098 490 Järjestelmän mitat 8.4.2 Teho 2,2 kW Käyttöpaine 2 bar Kaasun kulutus / h 165 g Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 5964 098 490 Kaasusäiliö powerjet ultra 0984 900 12 2 Pyörrepoltin 0984 900 4 1 ORSY 8.4.2 salkku 5581 011 000 1 KAASUPATRUUNA PUHALLUSLAMPPU POWERJET SARJA Automaattinen piezo-sytytys. Liipaisimen painallus sytyttää liekin, liipaisimen vapautus sammuttaa. Käyttö mahdollista kaikissa asennoissa. Säätimen avulla tasainen liekki. Käyttökohteita: Kovajuottaminen Ø 18mm putki, pehmeä juottaminen Ø 40mm putki, juuttuneet ja ruostuneet ruuvit ja pultit. Sulattamiseen sekä maalinpoistoon.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=