14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet

Korkealaatuinen kynänmuotoinen kaasupistooli. Helposti hallittavan liekin lämpötila +1300°C ja yhtäjaksoinen paloaika n. 25 min. Pietso sytytys. Kohdenumero 0984 992 300 Kaasu Butaani Käyttölämpötila 1300 °C Pituus 160 mm Käyttöalue Kokonsa ansiosta erinomainen esim. työkalupakkiin tai mekaanikon taskuun. Autoasentajat, sähkömiehet, laitosmiehet, hienomekaanikot, jne. kutisteliimaholkit, vesitiiviit johtoliittimet, juottaminen, lämmittäminen. KAASUPISTOOLI PT 4000 Tarkka ja säädettävä tuulisuojattu terävä liekki. Piezosytytys. Liekin lämpötila 1300 °C. Lukkojen sulatukseen, pieniin juotos- ja kutistetöihin, nuotioiden sytytykseen, keittiöön. Kahvassa kumisuojus. Irrotettava jalkatuki. Käyttöaika yhdellä täytöllä 220 min. Kohdenumero 0984 991 200 Pituus 150 mm KAASUPISTOOLI IRODA PT 220 Helppokäyttöinen, vaativaan pitkäaikaiseen käyttöön. Automaattinen sytytys sekunnissa sytytintä painamalla. Helpposäätöinen liekki ja lämpötila. Pakkauksen mukana irrotettava jalusta. • Korkeus 143 mm, leveys 46 mm • Paino 214 g • Jatkuva paloaika n. 1 h • Liekin lämpötila 1300°C Kohdenumero 0984 991 100 Kaasu Butaani Käyttölämpötila 1300 °C Pituus 143 mm KAASUPISTOOLI PRINCE GB-2001 STEP - 2016-12-14 - FI-17288 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=