14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet
STEP - 2017-10-02 - FI-17656 - © • Tarkka tuulisuojattu terävä liekki • Piezosytytys. • Liekin lapsilukko. • Liekin lämpötila 1300°C. • Lukkojen sulatukseen, nuotioiden sytytykseen, pieniin juotos- ja kutistetöihin. • Käyttöaika yhdellä täytöllä 30 min. KAASUSYTYTIN REBEL Tuotenumero 0984 991 400 Tuotteen paino (per nimike) 75 g • Tarkka ja säädettävä tuulisuojattu terävä liekki. • Piezosytytys. • Liekin lämpötila 1350°C. • Markkinoiden tehokkain butaani-käyt- töinen puhalluslamppu. • Säädettävä liekinkoko ja ilmavirtaus • Lukkojen sulatukseen, juotos- ja kutistetöihin, nuotioiden sytytykseen, keittiöön • Käyttöaika yhdellä täytöllä 200 min KAASUPISTOOLI SIEVERT SB4350 Tuotenumero 0984 991 300 Kaasu Butaani Käyttölämpötila 1350 °C Pituus 150 mm Toiminta-aika/käyttökerta enint. 200 min Väri Musta
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=