14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet

STEP - 2018-02-06 - FI-17789 - © KAASUJUOTIN TURBO-LITE Liekin lämpötila +1300°C Tuotenumero 0984 991 500 Pituus 80 mm Tuotteen paino (per nimike) 61 g KAASUJUOTINSARJA SOLDERPRO 150KB Juottamiseen, sulattamiseen, kutisteliitoksiin, muovinhitsaukseen. Sähköstä riippumaton kaasujuotin, piezo-sytytys. Voidaan käyttää joko iekillä tai katalyyttisesti (kuumailmapuhallin ja juotoskolvi). Vaihdettavalla säiliöllä, pitkä käyttöaika ja helppo uudelleen täyttö. Täytettäessä myös näkee helposti paljonko säiliössä jo on kaasua. Kahvaosa on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, vankka ja kestävä rakenne, suunniteltu ammatti- käyttöön. Blisterpakkaus Tuotenumero 0984 990 200 Enimmäisteho 125 W Kaasu Butaani Korkeus 2,2 cm Käyttölämpötila 1300 °C Leveys 11 cm Pituus 32,5 cm Sisältö 8 ml Toiminta-aika/käyttökerta enint. 30 min Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Juotoskärki 1,6 mmitsesyttyvään WGLG 100 -kaasujuotoslaitteeseen 0984 990 110 Juotoskärki 2,4 mm itsesyttyvään WGLG 100 -kaasujuotoslaitteeseen 0984 990 120 Kuumailmasuutin PS-10 itsesyttyvään WGLG 100 -kaasujuotoslaitteeseen 0984 990 130

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=