14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet
14.19 Hopeakovajuotteet Kadmiumvapaat. Esim ruostumattomalle, haponkestävälle teräksille, kovametalli-paloille, kaikille te- räksille, kuparille, kupariseoksille, nikkeli- ja nikkeliseoksille. Fosforikuparijuotteet Kuparijuote kylmä- ja lämminvesiputkien sekä kuparisten kaasuputkien juottamiseen. Kupariosat voidaan juottaa ilman juoksutin- ta, messinkiosille käytettävä juoksutepastaa NR. 50FM Messinkilanka/ kupariseoslanka Messinkilanka Juoksute langan päällä. Sopii teräkselle, valuraudalle, kuparille ja kupariseoksille, sinkitylle pellille ja putkelle (autokorit). Juoksutepasta NR. 50FM Yleisjuoksutepasta DIN 1045-FH10 Työlämpötila +500 - 800°C Saksan kaasu- ja vesialan teollisuuden järjestön DVGW:n suosittelema. Kovajuottoon kaikille metalleille; kuparille, kupariseoksille,messingille. Pakkaus 100 g Tuote n:o 0987 550 Ag=hopea Ag=hopea Kovajuotteet Seos Sulamisalue °C Työlämpö °C Tangon Ø x pituus mm Pakkaus Tuote n:o 30 AgCuZnSn 665-755 740 1,5 x 500 1=5 tankoa 0987 534 00 30 AgCuZnSn 665-755 740 1,5 x 500 1=0,5 kg 0987 534 000 40 AgCuZnSn 650-710 700 1,5 x 500 1=5 tankoa 0987 540 00 40 AgCuZnSn 650-710 700 1,5 x 500 1=0,5 kg 0987 540 000 Seos Sulamisalue °C Työlämpö °C Tangon Ø x pituus mm Pakkaus Tuote n:o 2 AgCu P 645-825 710 2,0 x 500 1=1 kg 0987 520 0 5 AgCu P 645-815 710 2,0 x 500 1=1 kg 0987 550 0 Seos Sulamisalue °C Työlämpö °C Tangon Ø x pituus mm Pakkaus Tuote n:o CuZn 39 Sn 870-890 890 2,0 x 500 1=10 tankoa 0987 590 00
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=