14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet

14.21 Luokittelu: AWS A5.1-91 E6012 EN 499-94 E38 0 RC 11 Rutiili korjaus- ja yleispuikko Kaikki hitsausasennot, myös ylhäältä alaspäin; ”alamäkipuikko”. Erinomainen maalatuilla ja ruosteisilla pinnoilla. Suositellaan, kun on silloitettava isoja rakoja. Hitsattavissa kaikissa asennoissa yhdellä virta-asetuksella. Soveltuu rakenneteräkselle. Sopii kaikille puikkohitsauskoneille. Virtatyyppi AC / DC puikko - Hyväksymiset ABS BV Controlas DB DNV Force GL LR TÜV UDT 2 2 + + 2 + 2 2 + + Kemiallinen analyysi (paino%) tyypillinen, puhdas hitsiaine C Mn Si 0,12 0,5 0,6 Mekaaniset arvot, puhdas hitsiaine vaatimus Tyypilliset arvot AWS A5.1-91 EN 499-94 Myötölujuus N/mm² min. 331 min. 380 470 Murtolujuus N/mm² min. 414 470-600 550 Venymä % min. 17 min. 20 23 Iskusitkeys ISO-V(J) 0°C ei vaadittu min. 47 56 Ø mm Pituus mm Kpl Paino kg Tuote n:o 2,5 350 155 2,8 0982 254 500 3,2 350 180 5,0 0982 224 500 4,0 350 120 5,0 0982 204 101 Tunnistus Supra/6012 Pään väri ruskea Luokittelu: AWS A5.1-91 E6013 EN 499-94 E42 0 RC 11 Rutiili yleispuikko Kaikki hitsausasennot, myös ylhäältä alas päin. Soveltuu ”puhtaalle” rakenneteräkselle. Pienet halkaisijat soveltuvat harrastajahitsaajalle. Erittäin sopiva pienen tyhjäkäyntijännitteen omaaville muuntajille (min. tyhjäk. jänn. 42 V) Sopii kaikille puikkohitsauskoneille. Virtatyyppi AC / DC Hyväksymiset ABS BV Controlas DNV GL LR UDT 2 2 + 2 2 2 + Kemiallinen analyysi (paino%) tyypillinen, puhdas hitsiaine C Mn Si 0,07 0,5 0,5 Mekaaniset arvot, puhdas hitsiaine, hitsattuna vaatimus Tyypilliset arvot AWS A5.1-91 EN 499-94 Myötölujuus N/mm² min. 331 min. 420 520 Murtolujuus N/mm² min. 414 500-640 550 Venymä % min. 17 min. 20 26 Iskusitkeys ISO-V(J) 0°C ei vaadittu min. 47 60 Ø mm Pituus mm Kpl Paino kg Tuote n:o 2,0 300 270 2,4 0982 204 600 2,5 350 155 2,8 0982 254 601 3,25 350 155 4,8 0982 224 600 Tunnistus Omnia/6013 Pään väri tumman sininen LE 46 Omnia Rutiilipäällysteiset hitsauspuikot Supra Hitsausasennot ISO /ASME PA/1G PB/2F PC2G PF/3G ylös PG/3G alas PE/4G

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=