14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet
14.24 Luokittelu: AWS A5.4-92 E316L-16 EN 1600-97 E19 12 3 L R 12 Rutiili-emäspuikko kaikkiin asentoihin AISI 316L tai vastaaville teräksille Molybdeenitaso min. 2,7% Hyvä vastustuskyky yleistä ja raerajakorroosiota vastaan. Juoheva ulkonäkö Kuona irtoaa helposti Luja päällyste Hitsattavissa tasa- tai vaihtovirralla Lämpötila-alue Paineosat -120...+350°C Hapettumisenkesto n.a. Virtatyyppi AC / DC puikko+/- Hyväksymiset ABS BV Controlas DB DNV GL LR RINA TüV UDT + 316L + + 316L 4571 316L 316L + + Kemiallinen analyysi (paino%) tyypillinen, puhdas hitsiaine ja ferriittiluku C Mn Si Cr Ni Mo FN Arosta 316 L 0,020 0,8 0,8 18,0 11,5 2,85 4-10 Ultramet 316 LP 0,020 0,8 0,8 19,0 12,0 2,70 4-10 Hitsauspuikko haponkestävälle teräkselle Arosta 316L/Ultramet316LP Arosta 316 L Ø mm Pituus mm Kpl (nimellinen) Paino kg Tuote n:o 1,6 250 160 0,8 0982 264 2,0 300 225 2,4 0982 2041 2,5 350 135 2,7 0982 254 10 3,25 350 150 4,9 0982 224 4,0 350 65 5,0 0982 204 100 5,0 350 5,0 0982 201 Ultramet 316 LP, asentohitsauspuikko, putkistojen hitsauspuikko Ø mm Pituus mm Paino kg Tuote n:o 2,0 300 3,,9 0982 204 2 2,5 300 4,1 0982 254 21 3,2 300 4,8 0982 224 299 Mekaaniset arvot, puhdas hitsiaine, hitsattuna vaadittu Tyypilliset arvot AWS A5.4-92 EN 1600-97 0,2%-raja N/mm² ei vaadittu min. 320 450 Murtolujuus N/mm² min. 490 min. 510 580 Venymä % min. 30 min. 25 39 Iskusitkeys ISO-V(J) -20°C ei vaadittu ei vaadittu 60 Arosta 316 L -120°C 40 Hitsauspuikko tulenkestäville teräksille Luokittelu: AWS A5.4-92 E310-16 EN 1600-97 E25 20 R 12 Rutiili-emäspuikko kaikkiin asentoihin (ei ylhäältä alas) Täysin austeniittinen hitsiaine, korkeasti seostettu kromilla ja nikkelillä hyvin korkeisiin käyttölämpötiloihin Hyvä vastustuskyky hapettumista ja hilseilyä vastaan 1100°C saakka Vältä käyttölämpötiloja 650-850°C Hitsattavissa AC:lla ja DC:llä Lämpötila-alue Paineosat -20...+400°C Hilseilykestävyys 1100°C Virtatyyppi AC / DC puikko+ Kemiallinen analyysi (paino%), puhdas hitsiaine C Mn Si Cr Ni 0,12 2,5 0,5 26,0 20,5 Hitsattavat materiaalit EN 10088-1/2 EN 102 13-4 W.Nr. ASTM/ACI UNS A240/A351 Tulenkestävät X10CrAI24 1.4762 teräkset GX25CrNiSi 18-9 1.4825 GX40CrNiSi 22-9 1.4826 X15 CrNiSi 20-12 1.4828 GX25CrNiSi 20-14 1.4832 X15 CrNiSi 25-20 1.4841 310S S31008 CK20 J94202 X12CrNi 25-21 1.4845 GX40CrNiSi 25-20 1.4848 HK40 Intherma 310 Ø mm Pituus mm Kpl (nimellinen) Paino kg Tuote n:o 2,5 350 145 3,0 0982 210 250 3,2 350 150 5,1 0982 210 320 Mekaaniset arvot, puhdas hitsiaine, hitsattuna vaadittu Tyypilliset arvot AWS A5.4-92 EN 1600-97 0,2%-raja N/mm² ei vaadittu min. 350 440 Murtolujuus N/mm² min. 550 min. 550 600 Venymä % min. 30 min. 20 30 Iskusitkeys ISO-V(J) +20°C ei vaadittu ei vaadittu 80 Hitsausasennot ISO /ASME PA/1G PB/2F PC2G PF/3G ylös PE/4G PF/5G ylös Tunnistus Intherma 310/310-16 Pään väri tumman vihreä
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=