14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet
14.30 MIG/MAG Langat Ø , Napaisuus suojakaasu Vapaa lanka mm Langansyöttö nopeus m/min Kaarijännite (V) Virta (A) Sulatusnopeus kg/h 0,6 mm , DC+ Lyhytkaari 100% CO 2 9-12 2,5 17 35 0,4 6,4 19 80 0,9 0,8 mm , DC+ Lyhytkaari 100% CO 2 9-12 1,9 17 35 0,4 3,8 18 70 0,8 7,6 22 130 1,6 1,0 mm , DC+ Lyhytkaari 100% CO 2 (2) 9-12 2,5 18 80 0,7 3,8 19 120 1,1 6,4 22 175 1,8 1,0 mm, DC+ Kuumakaari 90% Argon/10% CO 2 12-19 9,5 23 195 2,7 12,7 29 230 3,6 15,2 30 275 4,4 1,2 mm , DC+ Lyhytkaari 100% CO 2 (2) 12-19 3,2 19 145 1,5 3,8 20 165 1,8 5,1 21 200 2,5 1,2 mm , DC+ Kuumakaari 80% Argon/20% CO 2 12-19 8,9 27 285 4,2 12,1 30 335 5,7 12,7 30 340 6,0 1,4 mm , DC+ Kuumakaari 80% Argon/20% CO 2 12-19 7,6 30 300 4,8 8,1 30 320 5,2 12,3 32 430 7,8 1,6 mm , DC+ Kuumakaari 80% Argon/20% CO 2 12-25 5,3 25 325 4,8 6,0 27 350 5,4 7,4 28 430 6,7 (2) Arvot tällä lyhytkaari alueella on 100% CO 2 kaasulle käytettäessä seoskaasua 80% Argon, 20% CO 2 Lyhytkaarialueella vähennä kaarijännitettä 1-2 volttia Luokittelu: AWS A5.18 ER70S-6 EN ISO 14341-A G46 4M 3Si1/G42 3C 3Si1 Tarkkuuskelattu umpilanka seostamattomien terästen hitsaukseen Erinomainen syötettävyys ja hyvin vakiona pysyvät hitsausominaisuudet Ei hitsausarvojen jatkuvaa säätöä. Vakaa kaari ja erittäin vähän roiskeita. Parempi palon profiili ja ulkonäkö Suojakaasut (EN 439:n mukaan) MAG M21 Seoskaasu Ar+ >5-25% CO 2 C1 Aktiivikaasu 100% CO 2 Hyväksymiset GL LR TüV MAG + 3YS + Kemiallinen analyysi (paino%), tyypillinen, lanka C Mn Si 0,07 1,45 0,85 Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine, hitsattuna Suojakaasu M21 Myötölujuus N/mm² 502 Murtolujuus N/mm² 574 Venymä % 28 Iskusitkeys ISO-V(J) -30°C 70 Ø mm Paino kg Pakkaus UltraMag Kuparoitu 0,60 5 Kela S200 0982 906 5 0,80 5 Kela S200 0982 908 5 1,0 5 Kela S200 0982 915 0,60 15 Kela S300 0982 906 0,80 16 Kela BS300 0982 908 6 1,0 16 Kela BS300 0982 910 6 1,2 16 Kela BS300 0982 912 6 0,8 250 Tynnyri 0982 908 05 1,0 250 Tynnyri 0982 910 05 1,2 250 Tynnyri 0982 912 05 UltraMag kuparoitu Hitsattavat materiaalit Rakenneteräkset EN10025 S185, S235, S275, S355 Laivalevyt ASTMA 131 Grade A, B, C, D, AH32t/m DH36 Valuteräs EN10213-2 GP240R Putkiteräkset EN10208-1 L210, L240, L290, L360 EN10208-2 L240NB, L290NB, L360NB, L360QB, L240MB L290MB, L360MB, L415MB, L415NB API 5LX X42, X46, X52, X60 EN10216-1/ P235T1,P235T2, P275T1 EN10217-1 P275T2, P355N Paineastiateräkset EN10028-2 P235GH, P265GH, P295GH, P355GH Hienoraeteräkset EN10113-2 S275, S275, S355, S420 EN10113-3 S275M, S275ML, S355M, S355ML, S420M, S420ML Seostamattoman teräksen umpilanka Tyypilliset hitsausarvot teräksen hitsaukseen LNM 25 SupraMig ® HD LNM 26 SupraMig Ultra ® LNM 27 SupraMig Ultra ® HD SupraMig ® UltraMag ® SupraMig ® CF UltraMag ® SG3 ISO /ASME PA /1G PB/2F PC/2G PD/4F PE/4G PF/3G ylös Hitsausasennot
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=