14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet

14.31 Nikkelillä ja kuparilla seostettu Luokittelu: AWS A5.28-96 ER80S-G EN ISO 16834-A-GZ Mn3 Ni1 Cu Umpilanka säänkestävien Corten ja merivesikor- roosion kestävyyttä vaativiven terästen hitsaukseen. Suojakaasut (EN 439:n mukaan) TIG I1 Inerttikaasu Ar (100%) MAG M21 Seoskaasu Ar+ >5-25% CO 2 C1 Aktiivikaasu 100% CO 2 Hyväksymiset DB UDT TIG + + MAG + Kemiallinen analyysi (paino%), tyypillinen, lanka C Mn Si Ni Cu 0,1 1,4 0,75 0,8 0,3 Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine, hitsattuna Tyypilliset arvot TIG (I1) MAG (M21) Myötölujuus N/mm² 570 570 Murtolujuus N/mm² 620 620 Venymä % 26 26 Iskusitkeys ISO-V(J) -20°C 80 80 Ø mm Paino kg Pakkaus Tuote n:o 1,0 16 Kela B300 0982 937 106 LNM 28 LNMMoNiVa Niukkaseoteinen umpilanka Lujille teräksille Luokittelu: AWS A5.28 ER 110S-G EN ISO 16834-A G 69 4 M Mn3Ni1CrMo MAG umpilanka lujien terästen hitsaukseen myötölujuudeltaan aina 690 N/mm 2 . Hyvät iskusitkeysarvot vielä -50°C:ssa Suojakaasut (EN 14175:n mukaan) M21 Seoskaasu Ar+ >15-25% CO 2 C1 Aktiivikaasu 100% CO 2 Hyväksymiset ABS DB TüV + + + Kemiallinen analyysi (paino%), tyypillinen, lanka C Mn Si Ni Cr Mo V Cu 0,08 1,7 0,44 1,35 0,23 0,3 0,08 0,25 Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine Suojakaasu M21 Tila AW Myötölujuus N/mm² 710 Murtolujuus N/mm² 790 Venymä % 20 Iskusitkeys ISO-V(J) -40°C 70 Ø mm Paino kg Pakkaus Tuote n:o 1,0 16 Kela B300 0982 910 106 1,2 16 Kela B300 0982 920 106 ISO /ASME PA /1G PB/2F PC/2G PD/4F PE/4G PF/3G ylös Hitsausasennot ISO /ASME PA /1G PB/2F PC/2G PD/4F PE/4G PF/3G ylös Hitsausasennot Hitsattavat materiaalit Teräsluokat Standard Tyyppi Putkiteräs API-5LX X65, X70, X80 EN 10208-2 L480, L550 Hienoraeteräs EN 10025 part6 S460, S500, S550, S620, S690 Hitsattavat materiaalit Säänkestävät teräkset, kuten EN 10155 S 235 J 0 W S 235 J 2 W, S 355 J 0 W, S 355 J 2 W, S 355 K 2 G 1W Corten

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=