14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet
14.32 Metallitäytelanka Luokittelu: AWS A5.18/A5.18M-01 ER70C-6M H4 EN ISO 17632-A:T46 3MM 2 H5 Suojakaasullinen metallitäytelanka kaikkiin asentoihin Erinomaiset kaariominaisuudet ja helppo käyttää. Vähän kuonaa ja roiskeita, suuri kuljetusnopeus, erinomaiset syöttöominaisuudet, ”robotti”-laatu. Ylivoimainen hilseillä levyillä, ei huokosherkkä. Hyvät mekaaniset ominaisuudet (CVN >47J, -30°C) Tasainen laatu. Virtatyyppi/Suojakaasu DC+ Ar+ >5-25% CO 2 (EN439:M21) 15-25 l/min Hitsausasennot ISO /ASME PA/1G PB/2F PC2G PF/3G ylös PF/3G alas PE/4G Hyväksymiset ABS BV CTL DB DNV FORCE GL LR RINA TüV UDT 3SA,3YSA,H SA3,3YMH + + IIIYMSH5 + 3YH10S 3S,3YSH15 3YS + + Kemiallinen analyysi (paino%), tyypillinen, puhdas hitsiaine Suojakaasu C Mn Si P S H DM M21 0,05 1,35 0,6 0,015 0,025 23 ml/100g Adapteri kelalle 0982-01 Rutiili täytelanka Luokittelu: AWS A5.20-95 E71T-1M-JH4 ET1T-1C-H4 EN ISO 17632-A T46 3 P M 1 H5 Suojakaasullinen täytelanka kaikkiin asentoihin korkealaatuisiin hitsaustöihin Erinomainen lanka hitsata, johtuen ylivoimaisista hitsausominaisuuksista. Täysin asentohitsattava lanka ja korkea tuotto. Poikkeuksellisen hyvät mekaaniset ominaisuudet (CVN >47J, -30°C) Matala vetypitoisuus (H DM < 5 ml/100g) Tasainen laatu. Erinomaiset langansyöttöominaisuudet. Soveltuu hyvin pohjapalkojen hitsaukseen keraamista juuritukea vastaan. Virtatyyppi/Suojakaasu DC+ Ar+ (>5-25)% CO 2 (EN439:M21) 15-25 l/min C1 Aktiivinen kaasu 100% CO 2 Hitsausasennot ISO /ASME PA/1G PB/2F PC2G PF/3G ylös PF/3G alas PE/4G Hyväksymiset ABS BV CTL DB DNV FORCE GL LR RINA TüV UDT 3YSA,H5 SA3YMHH + + IIIYMSH5 + 3YH5S 3S,3YSH15 3YS + + Kemiallinen analyysi (paino%), tyypillinen, puhdas hitsiaine Suojakaasu C Mn Si P S H DM M21 0,04 1,4 0,6 0,013 0,010 <3 /100g Ø mm Paino kg Pakkaus Tuote n:o 1,2 5 Kela S200 0982 912 036 1,2 16 Kela B300 0982 912 037 1,4 16 Kela B300 0982 914 036 1,2 200 tynnyri 0982 912 035 1,4 200 tynnyri 0982 914 035 Ø mm Paino Lankakela Tuote n:o 1,2 5 kg S200 0982 912 045 1,2 16 kg B300 0982 912 046 Outershield 71E-H Outershield MC710-H Täytelangat Mekaaniset ominaisuudet, puhdas hitsiaine, hitsattuna vaadittu Tyypilliset arvot AWS A5.18-01 EN ISO 17632-A (1.2 ja 1.6) Myötölujuus N/mm² min. 400 min. 460 495 Murtolujuus N/mm² min. 480 530-680 570 Venymä % min. 22 min. 20 26 Iskusitkeys ISO-V(J) -20°C 90 -29°C min. 27 -30°C min. 47 60 Mekaaniset ominaisuudet, puhdas hitsiaine, hitsattuna vaadittu Tyypilliset arvot AWS A5.20 EN ISO 17632-A Myötölujuus N/mm² min. 400 min. 460 570 Murtolujuus N/mm² min. 480 530-680 620 Venymä % min. 22 min. 20 25 Iskusitkeys ISO-V(J) -20°C 90 -30°C min. 47 65 -40°C min. 27 40 Ø mm Kaari- tyyppi Vapaa lanka pituus mm Langan- syöttö- nopeus cm/min Virta A Kaari- jännite V Sulatus- nopeus kg/h kg lankaa/ kg hitsiainetta 1,2 lyhyt- kaari 15 230 100 15 1,1 1,10 320 120 16 1,4 1,10 400 150 17 1,9 1,10 1,2 kuu- ma- kaari 20 635 180 28-30 2,7 1,10 940 275 31-34 4,8 1,10 1420 340 35-38 6,8 1,10 1,4 Kuu- ma- kaari 25 445 170 27-29 2,5 1,10 890 270 29-32 5,0 1,10 1400 355 32-34 8,1 1,10 Ø mm Vapaa lankapit. mm Langan syöttönop. cm/min Virta A Kaari- jännite V Sulatusnop. kg/h kg lankaa/ kg hitsiainetta 1,2 20 445 130 21-23 1,5 1,20 700 180 22-24 2,3 1,20 955 220 25-27 3,2 1,20 1270 265 27-29 4,3 1,20 1590 305 30-32 5,4 1,20
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=