14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet

14.33a1 Ø mm Paino kg Tuote n:o 1,6 25 0982 916 61 2,4 25 0982 924 61 4,0 25 0982 940 61 Jauhekaarilanka L-61 Seostamattoman teräksen umpilanka Luokittelu: AWS A5.17 EM12K ISO 14171-A S2 Si Teollisuusstandardi jauhekaarihitsaussovellutuksiin. Matala hiilipitoinen, keskimangaaninen, matalapiipitoinen lanka jauhe- kaarihitsaukseen. Hyvä valinta moniin eri sovellutuksiin yksi- ja moni- palkohitsauksiin. Hyväksymiset Jauhe ABS BV DNV GL LRS RINA TüV RMRS CRS PRS 761 x x x x x x x x x x 780 x x x x x x x x x 860 x x x x x x x x x P230 x x x x Kemiallinen analyysi (paino%), tyypillinen lanka C Mn Si 0,1 1,0 0,25 Paino kg Tuote n:o 25 0982 961 25 Jauhe 761 Luokittelu: Flux 761 EN760 S A CS/MS 1 88 AC H5 jauhe/lanka AWS A5.17/A5.23 EN 756:MR EN756:TR 761/L-61 F7A2-EM12K S42 2 CS/MS S2Si S 4T 0 CS/MS S2Si Korkea virransietokyky. Aktiivinen jauhe rajoitetun palkolukumäärän hitsaamiseen. Hyvä vastustuskyky halkeamille. Soveltuu ruosteisille/likaisille levyille (suurella virralla). Soveltuu matalan laatutason teräksille. Hyväksymiset Lankat. ABS BV CRS DNV PRS GL LRS RINA RMRS TüV L-61 3YM/2YT A3YM/A2YT 3YM/2YT 2YT 3YM/2YT 3YM/2YT 3YM/3YT 3YM/2YT 2YT x Kemiallinen analyysi (paino%), tyypillinen, puhdas hitsiaine Lankatyyppi C Mn Si P S L-61 0,08 1,7 0,9 <0,03 <0,025 Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine lankatyyppi L-61 MR monipalko TR kaksi palkoa Myötölujuus N/mm² 440 >420 Murtolujuus N/mm² 530 <540 Venymä % 28 Iskusauva ISO-V(J) 0°C 100 -20°C 50 65 Jauhekaarihitsaus Paino kg Tuote n:o 25 0982 980 25 Luokittelu: Flux 780 EN760 S A AR/AB 1 78 AC H5 jauhe/lanka AWS A5.17/A5.23 EN 756:MR EN756:TR 780/L-61 F7A2-EM12K S42 0 AR/AB S2Si S 4T 2 AR/AB S2Si Aktiivinen jauhe rajoitetun palkolukumäärän hitsaamiseen. Hyvä yleisjauhe, myös puoliautomaattihitsaukseen. Suuri nopeus likaisella levyllä. Ei huokosherkkä ruosteisilla tai primerpinnoitetuilla levyillä. Hyvä kuonan irtoaminen, hyvä palon muoto. Hyväksymiset Lankat. BV LRS DNV GL RINA PRS RMRS CRS TüV L-61 A3YT 3YM/3YT 3YTM 3YT 3YT 3YM/3YT 3YT 3YT x Kemiallinen analyysi (paino%), tyypillinen, puhdas hitsiaine Lankatyyppi C Mn Si P S L-61 0,07 1,6 0,7 <0,03 <0,025 Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine TR kaksi palkoa Myötölujuus N/mm² >420 Murtolujuus N/mm² >540 Venymä % 28 Iskusauva ISO-V(J) -20°C 50 Jauhe 780

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=