14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet

14.34 Luokittelu: AWS A5.9 ER308LSi EN ISO 14343-A G/W 19 9 LSi Materiaali no. 1.4316 Austeniittinen ruostumattomasta 19Cr-8Ni seosteisesta teräksestä valmistettu umpilanka, jonka hiilipitoisuus on alhainen. Korotettu piipitoisuus parantaa palon muotoa ja sulankäyttäytymistä.Hyvä yleinen korroosionkestävyys ja hyvä vastustuskyky typpihapolle. Soveltuu austeniittisille ruostumattomille teräksille, kuten AISI 304 ja 304L, hitsaukseen ja päällystämiseen. Sovellukset, joissa odotetaan hyvää korroosionkestävyyttä kaupunkien ja maaseudun ympäristössä. Elintarviketeollisuuden ja kemianteollisuuden sovellukset, putket ja putkistotekniikka. Suojakaasut (EN 439:n mukaan) MAG M12 Seoskaasu Ar+ >0,5-5% CO 2 M13 Seoskaasu Ar+ >0,5-3% O 2 TIG I1 Inertti kaasu Ar (100%) MIG lanka Ø mm Paino kg Pakkaus MIG lanka 0,8 15 BS300 0982 935 081 1,0 15 BS300 0982 935 101 1,2 15 BS300 0982 935 121 Mekaaniset viitearvot Murtolujuus N/mm² ≥510 Venymä % ≥25 Myötälujuus Rp 0.2 (N/mm 2 ) ≥320 Iskusitkeys KV(J) +20°C ≥80 Würth 308LSi MIG ja TIG langat, ruostumaton teräs TIG lanka Ø mm Paino kg Pakkaus TIG lanka 1,0 5 Putki/1000 mm 0982 772 510 1,2 5 0982 772 512 1,6 5 0982 772 516 2,0 5 0982 772 520 2,4 5 0982 772 524 3,2 5 0982 772 532 Hitsattavat materiaalit Kaikki 300 sarjan austeniittiset ruostumattomat teräkset Kemiallinen viitearvot C Mn Si S P Ni Cr Mo Cu max 1.00 0.65 max max 9.00 19.50 max max 0.03 2.50 1.00 0.020 0.0.30 11.00 21.00 0.50 0.50

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=