14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet
14.35 Suojakaasut (EN 439:n mukaan) TIG I1 Inerttikaasu Ar (100%) MAG M12 Seoskaasu Ar+ >0,5-5% CO 2 M13 Seoskaasu Ar+ >0,5-3% O 2 Ø mm Paino kg Pakkaus Tuote n:o MIG lanka 0,8 5 S200 0982 930 086 1,0 5 S200 0982 930 106 0,8 15 BS300 0982 930 081 1,0 15 BS300 0982 930 101 1,2 15 BS300 0982 930 121 TIG lanka 1,0 5 Putki/ 1000 mm 0982 721 000 1,2 5 0982 721 200 1,6 5 0982 721 600 2,0 5 0982 722 000 2,4 5 0982 722 400 3,2 5 0982 723 200 Suojakaasut (EN 439:n mukaan) MAG M12 Seoskaasu Ar+ >0,5-5% CO 2 MAG M13 Seoskaasu Ar+ >0,5-3% O 2 TIG I1 Inerttikaasu Ar (100%) Ø mm Paino kg Pakkaus Tuote n:o MIG lanka 0,8 15 Kela BS300 0982 932 081 1,0 15 Kela BS300 0982 932 101 1,2 15 Kela BS300 0982 932 121 TIG lanka 1,2 5 Putki/ 1000 mm 0982 731 201 1,6 5 0982 731 601 2,0 5 0982 732 001 2,4 5 0982 732 401 Würth 309LSi Mekaaniset viitearvot Murtolujuus N/mm² ≥510 Venymä % ≥25 Myötälujuus Rp (N/mm 2 ) ≥320 Iskusitkeys Kv (J) +20°C ≥50 Mekaaniset viitearvot Murtolujuus N/mm² ≥510 Venymä % ≥25 Myötälujuus Rp 0.2 (N/mm 2 ) ≥320 Iskusitkeys KV(J) +20°C ≥80 Hitsattavat materiaalit Kaikki 300 sarjan austeniittiset ruostumattomat teräkset, erityisesti 316 ja 316L Luokittelu: AWS A5.9 ER316LSi EN ISO 14343-A G/W 19 12 3 LSi Materiaali 1.4430 Austeniittinen ruostumattomasta 18Cr-12Ni-3Mo seosteisesta teräksestä valmistettu umpilanka, jonka hiilipitoisuus on alhainen. Korotettu piipitoisuus parantaa palon muotoa ja sulankäyttäytymis- tä. Hyvä yleinen korroosionkestävyys. Soveltuu molybdeeniä sisältäville austeniittisille haponkestäville ruostumattomien teräksille, kuten AISI 316 ja 316L, hitsaukseen ja päällystämiseen. Luokittelu: AWS A5.9-93 ER309LSi EN ISO 14343-A G 23 12 LSi Materiaali 1.4332 Yliseostettu lanka ruostumattoman teräksen hitsaukseen Umpilanka sekaliitoksiin seostamaton/ruostumaton teräs. Korotettu piipitoisuus parantaa hitsisulan juoksevuutta ja hitsipalon muotoutumista. Myös huonosti hitsattavien terästen hitsaukseen. Haponkestävä teräs Musta/ruostumaton teräs sekaliitokset Würth 316LSi MIG- ja TIG langat haponkestäville teräksille © Würth Oy 03/11 Kaikki 300 sarjan austeniittiset ruostumattomat teräkset, 3Cr12, teräs Kemiallinen viitearvot C Mn Si S P Ni Cr Mo Cu max 1.00 0.65 max max 11.00 18.00 2.50 max 0.03 2.50 1.00 0.020 0.030 14 .00 20.00 3.00 0.50 Kemiallinen viitearvot C Mn Si S P Ni Cr Mo Cu max 1.00 0.65 max max 12.00 23.00 max max 0.03 2.50 1.00 0.020 0.030 14.00 25.00 0.50 0.50
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=