14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet

14.36 Ø mm Paino kg Pakkaus Tuote n:o 1,2 15 S300 0982 930 124 Täytelangat ruostumaton/haponkestäville teräksille Ø mm Paino kg Pakkaus Tuote n:o 1,2 15 S300 0982 930 123 Vakaa kaari, vähän roiskeita ja hyvä kuonan irtoaminen. Erinomaiset langansyöttöominaisuudet ja helppokäyttöinen kirkaspintainen hitsi. Luokittelu: AWS A5.22 E 308LT0- 1/-4 EN ISO 17633-A T19 9 L R C/M 3 Suojakaasullinen ruostumaton täytelanka jalkoasentohitsaukseen. Hitsausasennot ISO/ASME PA/1G PB/2F PC/2G Hyväksymiset DNV GL LR UDT TüV M21 308LMS 455OS + + + C1 308LMS 304L + + Kemiallinen analyysi (paino%) ja ferriittinumero (FN), tyypillinen, puhdas hitsiaine C Mn Si Cr Ni FN 0.03 1.5 0.6 20 10 8 Ø mm Paino kg Pakkaus Tuote n:o 1,2 15 S300 0982 935 124 Cor-A-Rosta 304L Cor-A-Rosta 316L Cor-A-Rosta P316L Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine Hitsattuna Vaadittu AWS EN 17633-A Tyypilliset arvot M21/C1 Myötölujuus N/mm² ei vaadittu min 320 400 Murtolujuus N/mm² min 520 min 510 560 Venymä % min 35 min 30 42 Iskusitkeys ISO-V(J) +20°C 80 Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine Hitsattuna Vaadittu AWS EN 17633-A Tyypilliset arvot M21/C1 Myötölujuus N/mm² ei vaadittu min 320 440 Murtolujuus N/mm² min 485 min 510 580 Venymä % min 30 min 25 38 Iskusitkeys ISO-V(J) +20°C 70 Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine Hitsattuna Vaadittu AWS EN 17633-A Tyypilliset arvot M21/C1 Myötölujuus N/mm² ei vaadittu min 320 440 Murtolujuus N/mm² min 485 min 510 580 Venymä % min 30 min 25 38 Iskusitkeys ISO-V(J) -20°C 70 Luokittelu: AWS A5.22 E 316LT0-1/-4 EN ISO 17633-A 19 12 3 L R C/M3 Suojakaasullinen ruostumaton/haponkestävä täytelanka jalkoasentohitsaukseen. Hitsausasennot ISO/ASME PA/1G PB/2F PC/2G Hyväksymiset BV DNV LR TüV UDT M21 UP 316LMS 316L + + C1 UP 316LMS 316L + + Kemiallinen analyysi (paino%) ja ferriittinumero (FN), tyypillinen, puhdas hitsiaine C Mn Si Cr Ni Mo FN 0.03 1.6 0.6 18.8 12.2 2.7 9 Luokittelu: AWS A5.22 E 316LT1-1/-4 EN ISO 17633-A 19 12 3 L P C/M2 Suojakaasullinen ruostumaton/haponkestävä täytelanka asentohitsaukseen. Hitsausasennot ISO/ASME PA/1G PB/2F PC/2G PF/3G ylös PE/4G Hyväksymiset DNV GL LR UDT M21 316LMS 4751S 316L + C1 316LMS Kemiallinen analyysi (paino%) ja ferriittinumero (FN), tyypillinen, puhdas hitsiaine C Mn Si Cr Ni Mo FN 0.03 1.3 0.6 18.3 12.5 2.8 9 Virtatyyppi/Suojakaasu DC+ Ar+ (>5-25%) CO2 (EN 439:M21) 100% CO2 (EN439:C1) Virtaus 15-25L/min Virtatyyppi/Suojakaasu DC+ Ar+ (>5-25%) CO2 (EN 439:M21) 100% CO2 (EN439:C1) Virtaus 15-25L/min Virtatyyppi/Suojakaasu DC+ Ar+ (>5-25%) CO2 (EN 439:M21) 100% CO2 (EN439:C1) Virtaus 15-25L/min

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=