14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet

1 Luokittelu: AWS A5.22 E 309LMoT0 -1/-4 EN ISO 17633-A T23 12 L R C/M 3 Jauhetäytelanka, korkea CrNiMo-seostus, jalkoasentohitsaukseen Hitsausasennot ISO/ASME PA/1G PB/2F PC/2G Hyväksymiset BV DNV LR M21 309MoLMS C1 UP 309MoLMS SS/CMn Kemiallinen analyysi (paino%) ja ferriittinumero (FN), tyypillinen, puhdas hitsiaine C Mn Si Cr Ni Mo FN 0.03 1.3 0.7 23 12.8 2.3 20 Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine Hitsattuna Vaadittu AWS EN 17633-A Tyypilliset arvot M21/C1 Myötölujuus N/mm² ei vaadittu min 350 545 Murtolujuus N/mm² min 520 min 550 695 Venymä % min 25 min 25 29 Iskusitkeys ISO-V(J) +20°C 40 Ø mm Paino kg Pakkaus Tuote n:o 1,2 15 S300 0982 931 124 Korkea korroosionkestävyys hitsiaineessa. Seostamattoman hitsaus ruostumattomaan teräkseen ja puskurikerrosten hitsaus. Max levyvahvuus päittäisliitoksissa ~ 12 mm Soveltuu sekaliitosten hitsauskeen ja vaikeasti hitsattaville teräksille. Luokittelu: AWS A5.22 E 309LMoT01 -1/-4 EN ISO 17633-A T23 12 2L P C/M 2 Jauhetäytelanka, korkea CrNiMo-seostus, asentohitsaukseen Hitsausasennot ISO/ASME PA/1G PB/2F PC/2G PF/3G ylös PE/4G Hyväksymiset BV DNV LR M21 UP 309MoLMS SS/CMn Kemiallinen analyysi (paino%) ja ferriittinumero (FN), tyypillinen, puhdas hitsiaine C Mn Si Cr Ni Mo FN 0.03 0.8 0.6 22.7 12.5 2.3 20 Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine Hitsattuna Vaadittu AWS EN 17633-A Tyypilliset arvot M21/C1 Myötölujuus N/mm² ei vaadittu min 350 525 Murtolujuus N/mm² min 520 min 550 675 Venymä % min 25 min 25 34 Iskusitkeys ISO-V(J) +20°C 45 Ø mm Paino kg Pakkaus Tuote n:o 1,2 15 S300 0982 931 123 14.36b Täytelangat ruostumaton/haponkestäville teräksille Cor-A-Rosta 309MoL Cor-A-Rosta P309MoL Virtatyyppi/Suojakaasu DC+ Ar+ (>5-25%) CO2 (EN 439:M21) 100% CO2 (EN439:C1) Virtaus 15-25 L/min Virtatyyppi/Suojakaasu DC+ Ar+ (>5-25%) CO2 (EN 439:M21) 100% CO2 (EN439:C1) Virtaus 15-25 L/min

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=