14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet
1 Luokittelu: AWS A5.22 E 2209T0-4 EN ISO 17633-A T22 9 3 N L R C/M 3 Jauhetäytelanka ruostumattomien duplex terästen hitsaukseen jalkoasennossa. Hitsausasennot ISO/ASME PA/1G PB/2F PC/2G Hyväksymiset DNV TüV UDT M21 + + + Kemiallinen analyysi (paino%) ja ferriittinumero (FN), tyypillinen, puhdas hitsiaine C Mn Si Cr Ni Mo N FN 0.03 1.2 0.7 23 9.2 3.1 0.12 40 Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine Hitsattuna Vaadittu AWS EN 17633-A Tyypilliset arvot M21/C1 Myötölujuus N/mm² ei vaadittu min 350 630 Murtolujuus N/mm² min 520 min 550 800 Venymä % min 25 min 25 29 Iskusitkeys ISO-V(J) -20°C 40 Erinomainen hitsattavuus. Käyttölämpötilat 280°C saakka. Hyvä kestokyky yleistä-, piste ja jännityskorroosiota vastaan. Korkea myötölujuus >500N/mm 2 Ø mm Paino kg Pakkaus Tuote n:o 1,2 15 S300 0982 938 124 14.36c Täytelangat ruostumattomille Duplex teräksille Cor-A-Rosta 4462 © Würth Oy 03/11 Virtatyyppi/Suojakaasu DC+ Ar+ (>5-25%) CO 2 (EN 439:M21) 100% CO 2 (EN 439:C1) Virtaus 15-25L/min Cor-A-Rosta P4462 Ruostumaton rutiili puikko Ø mm Paino kg Pakkaus Tuote n:o 1,2 15 S300 0982 938 123 Luokittelu: AWS A5.22 E 2209T1-1/-4 EN ISO 17633-A T22 9 3 N L P M 2 Jauhetäytelanka ruostumattomien duplex terästen asentohitsaukseen. Erinomainen hitsattavuus Käyttölämpötilat 250°C saakka Hyvä kestokyky yleistä-, piste ja jännityskorroosiota vastaan Korkea myötölujuus >500 N/mm 2 Hitsausasennot ISO/ASME PA/1G PB/2F PC/2G PF/3Gup PE/4G Hyväksymiset DNV GL TüV M21 308LMS 4550S + Kemiallinen analyysi (paino%) ja ferriittinumero (FN), tyypillinen, puhdas hitsiaine C Mn Si Cr Ni Mo N FN 0.03 1.2 0.7 23 9.2 3.1 0.12 40 Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine Hitsattuna Vaadittu AWS EN 17633-A Tyypilliset arvot M21 AW Myötölujuus N/mm² ei vaadittu min 450 630 Murtolujuus N/mm² min 690 min 550 800 Venymä % min 25 min 25 29 Iskusitkeys ISO-V(J) -20°C 65
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=