14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet
1 EN ISO 18273:s AI 5356 (AIMg5Cr(A) Materiaali no. 3.3556 AlMg5Cr alumiiniseoksesta valmistettu umpilanka, Al-Mg- tai AlMg-Zn alumiiniseosten hitsaukseen joissa on korkeintaan 5% magnesiumia. Käytetään myös anodisoi- tujen komponenttien hitsaukseen. Ei suositella korkeisiin lämpötiloihin. Ei lämpö käsiteltävä. Erinomainen korroosionkestävyys merivedessä sekä hyvät mekaa- niset ominaisuudet. Tärkeimmät sovellukset: Veneiden, laivojen, polkupyörien, kuorma-autojen, paineastioiden, varastosäiliöiden, rautateiden ja autoteollisuuden rakentamisessa. Suojakaasut (EN 439:n mukaan) MIG I1 Inerttikaasu Ar (100%) L3 Inerttikaasu Ar+0,5-95% He Mig ja Tig langat alumiinille Ø mm Paino kg Pakkaus Tuote n:o MIG 1,2 7 BS300 0982 920 126 TIG 2,4 5 Putki/1000 mm 0982 772 400 Luokittelu: AWS A5.10 ER5183 EN ISO 18273:s AI 5383 Materiaali no. 3.3548 AlMg4,5Mn alumiiniseoksen seosteinen umpilanka, joka on suunniteltu täyttämään korkeat vetolujuusvaatimukset. Soveltuu alumiiniseoksille kuten 5083, 5086 5654. Yleisesti käytetään hit- saustöissä, joissa vaaditaan suuria lujuuksia ja suurta murtumakestävyyttä, iskuun sekä syövyttävien elementtien altistumista. Ei suositella korkeisiin lämpötiloihin. Ei lämpö käsiteltävä. Tärkeimmät sovellukset: Rautatie-autot ja kuljetusvälineet, laivanrakennus, säiliöt, meren komponenttien valmistus ja korjaus 14.36d Würth 5183 AIMg 4.5Mn Würth 5356 AIMg5 Ø mm Paino kg Pakkaus Tuote n:o MIG 1,0 2 S200 0982 920 107 1,2 2 S200 0982 920 127 1,0 7 Kela BS300 0982 920 101 1,2 7 Kela BS300 0982 920 121 TIG 1,6 5 Putki/1000 mm 0982 761 600 2,0 5 Putki/1000 mm 0982 762 000 2,4 5 Putki/1000 mm 0982 762 400 3,2 5 Putki/1000 mm 0982 763 200 4,0 5 Putki/1000 mm 0982 764 000 Kemiallinen viitearvot Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Be max max. max. 0.05 4.50 0.05 max 0.06 max 0.25 0.40 0.10 0.20 5.20 0.20 0.10 0.20 0.0003 Mekaaniset viitearvot Murtolujuus Rm (N/mm² ) ≥275 Venymä % ≥17 Myötölujuus Rp 0.2 (N/mm 2 ) ≥126 Iskusitkeys KVJ +20°C ≥16 Kemiallinen viitearvot Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Be max max. max. 0.50 4.30 0.05 max max max 0.40 0.40 0.10 1.00 5.20 0.25 0.25 0.15 0.0003 Mekaaniset viitearvot Murtolujuus Rm (N/mm² ) ≥275 Venymä % ≥17 Myötölujuus Rp 0.2 (N/mm 2 ) ≥125 Iskusitkeys KV(J) +20°C ≥16
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=