14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet
1 Luokittelu: AWS A5.10 ER4043 ISO 18273 S AI 4043A (AISi5) Materiaali no. 3.2245 AlSi5 alumiiniseoksesta valmistettu umpilanka, AlSi- ja AlMg alumiiniseosten hitsaukseen. Pii parantaa hitsisulan juoksevuutta. Ei suositella anodisoitaville materiaaleille. Hitsiaine on vastuskykyisempi kuumahalkeamia vastaan ja pinnaltaan kirkkaampi kuin Mg seosteine hitsiaine. Tärkeimmät sovellukset: Kaikkiin teollisuustuotannon aloihin, kuten autoteollisuuteen, mobiililaitteiden tuotantoon, laivanrakennusalaan, alumiinilevyille jne Suojakaasut (ISO 14175:n mukaan) I1 Inerttikaasu Ar (100%) I3 Inerttikaasu Ar+ He Mig langat alumiinille Ø mm Paino kg Pakkaus Tuote n:o 1,2 7 Kela BS300 0982 921 123 WÜRTH 4047 AISi12 Ø mm Paino kg Pakkaus Tuote n:o 1,0 7 Kela BS300 0982 921 108 1,2 7 Kela BS300 0982 921 128 WÜRTH 4043 AISi5 Luokittelu: AWS A5.10 ER4047 ISO 18273 S AI 4047A (AISi12) Materiaali no. 3.2585 AlSi12 alumiiniseoksesta valmistettu umpilanka, AlSi valuseoksien hitsaukseen. Suuren piipitoisuuden ansiosta hitsisulan jähmettymisen lämpötila on matala, hitsisauma on vastuskykyisempi kuumahalkeamia vastaan. Tärkeimmät sovellukset: Umpilanka AlSi valuseoksille, silumiinille jotka sisältävät max 12% piitä Suojakaasut (ISO 14175:n mukaan) I1 Inerttikaasu Ar (100%) I3 Inerttikaasu Ar+He 14.36e Kemiallinen viitearvot Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Be 4.50 max. max. max. max. max max max 6.00 0.60 0.30 0.05 0,05 0.10 0.15 0.0003 Mekaaniset viitearvot Murtolujuus Rm (N/mm² ) ≥120 Venymä % ≥8 Myötölujuus Rp 0.2 (N/mm 2 ) ≥40 Kemiallinen viitearvot Si Fe Cu Mn Mg Zn Be max. max. max. max. max max 13.00 0.80 0.30 0.15 0,10 0.20 0.0003 Mekaaniset viitearvot Murtolujuus Rm (N/mm² ) ≥130 Venymä % ≥5 Myötölujuus Rp 0.2 (N/mm 2 ) ≥60
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=