14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet
14.38 Luokittelu: AWS A5.18 ER70S-3 EN ISO 636-A W 42 5 W2Si Umpilanka rakenneterästen hitsaukseen Hyvä iskusitkeys Suojakaasut (EN 439:n mukaan) TIG l1 Inerttikaasu Ar (100%) Hyväksymiset ABS BV Controlas DNV LR TüV TIG + + + Kemiallinen analyysi (paino%) tyypillinen lanka C Mn Si 0,08 1,1 0,6 Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine, hitsattuna Tyypilliset arvot TIG (I1) SR=15h/620°C Myötölujuus N/mm² 450 Murtolujuus N/mm² 560 Venymä % 26 Iskusitkeys ISO-V(J) -20°C 170 -50°C 100 TIG-Hitsauslanka, seostamaton teräs Luokittelu: AWS A5.28-96 ER70S-A1 EN 21952-A W MoSi Umpilanka kuumalujien terästen 0,5% Mo, hienoterästen ja lujien terästen hitsaukseen. Matalalämpötilakäyttöön hitsatussa tilassa. Käyttölämpötila-alue -20 – +500°C Suojakaasut (EN 439:n mukaan) TIG l1 Inerttikaasu Ar (100%) Hyväksymiset Controlas DB DNV TüV UDT TIG + + + + + Kemiallinen analyysi (paino%) tyypillinen lanka C Mn Si Mo 0,1 1,2 0,6 0,5 Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine, hitsattuna Tyypilliset arvot TIG (I1) Myötölujuus N/mm² 635 Murtolujuus N/mm² 670 Venymä % 22 Iskusitkeys ISO-V(J) +20°C 170 -20°C 110 -30°C -40°C LNT 12 LNT 25 Ø mm Paino kg Pakkaus Tuote n:o 1,6 5 Putki/pituus 1000 mm 0982 101 600 2,0 5 0982 102 000 2,4 5 0982 102 400 3,0 5 0982 103 000 Ø mm Paino kg Pakkaus Tuote n:o 1,6 5 Putki/pituus 1000 mm 0982 201 600 2,0 5 0982 202 000 2,4 5 0982 202 400 3,0 5 0982 203 000 TIG-Hitsauslanka, kuumalujat teräkset
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=