14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet
Digitaalisesti ohjattu puikkohit- sausinvertteri. Sopii hyvin myös aloittelijalle kaikkiin MMA puik- kohitsauskäyttökohteisiin. Soveltuu kaikille hitsauspuikoille MicorBoost-teknologia mahdollistaa kaikilla hitsauspuikoilla, myös selluloosa päällysteisillä puikoilla hitsauksen. Helppo siirtyminen puikkotyypistä toiseen. Kestävä Kestää 80 cm:n pudotuksen (standardin minimi on 25 cm) Kytkettävissä Voidaan kytkeä TIG-hitsaukseen nosto TIG-sytytyksellä Tasainen kaari Arc force -kaarivoiman säätö Hitsauspuikot eivät tartu Anti-stick-tarttumisenestotoiminto Erinomainen sytytys Hot start -kuumakäynnistys Joustava On käytössä virtalähde (230 V) tai generaattori: optimaaliset hitsausominai- suudet, myös pitkillä johdoilla tai verkkojännitteen vaihdellessa. Kevyt ja kompakti 5,1 kg, 150 A (30 % ED, kuormitettavuus) Sopii erinomaisesti asennustöihin IP23 ja S-merkki Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Määrä 5952 000 162 Puikkohitsausinvertterin kantolaukku 1 Maadoituskaapeli 1 Puikkohitsauskaapeli 1 Käyttöalue TIG-hitsaus Sopiva kaasu: 100% argon Huomautus • Arc force -kaarivoiman säätö: Suurentaa kaaren jännitettä kriittisissä tilanteissa. Estää kuonaa valumasta hitsisulaan ja sammuttamasta kaarta. Näin myös vaikeasti hitsattavia hitsauspuikkoja voidaan käsitellä. • Hot start -kuumakäynnistys: Takaa hitsauspuikon luotettavan syttymisen. Kuumakäynnistyksen teho säädetään automaattisesti valitulle hitsausjännitteelle sopivaksi. • Anti-stick-tarttumisenestotoiminto: Estää hitsauspuikkoa tarttumasta työkappaleeseen pienentämällä jännitettä automaattisesti. Näin hitsauspuikko ei hehku ja seosaineiden höyrystyminen estetään. Suorituskyvyn osoitus Merkinnät: CE, S PUIKKOHITSAUSINVERTTERI, MANUAALINEN ESI 160 Tuotenumero 5952 000 162 Nimellisjännite 230 V/AC Hitsauselektrodit 1,5‒4 mm TIG-elektrodit 1,0‒2,4 mm Elektrodihitsausvirta vähint./enint. 10-150 A TIG-hitsausvirta vähint./enint. 15-160 A Kuormitettavuus hitsausvirralla (40 °C) enint. 30 % Hitsausvirta, ED100% 110 A Hitsausvirta, ED60% 120 A Hitsausmateriaalin paksuus Teräs, enint. 10 mm, TIG-hitsattava teräs/ruostumaton teräs, 1–6 mm, Kupari, 1–3 mm Tuotteen paino (per nimike) 11824 g STEP - 2019-10-25 - FI-18412 - © Patentoitu MicorBoost -tekniikka tarjo- aa hitsausinvertterille lähes täydellisen hitsauskäyrän. Suuri teho pienemmällä virralla.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=