14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet

TIG-HITSAUSKONE WIG 180DC Kompakti ammattikäyttöön tarkoitettu hitsauskone. Yksinkertainen käyttää sekä esiasetetut hitsausparametrit helpottavat TIG-hitsauksen aloittamista Kontakti- ja HF-sytytys Mahdollisuus valita kontaktiton HF-sytytys tai tavanomainen kontaktisytytys napin painalluksella Monikäyttöinen Mahdollisuus vaihtaa tig tai puikkohitsaukseen Ihanteellinen hapettumisenesto Tigelektrodi ja sauma on optimaalisesti suojattu hapettumiselta, automaattisen kaasunhallinnan ansiosta. Energiatehokas Tuulettimen valmiustila, moderni tehoelektroniikka Työmuisti Kummassakin hitsausprosessissa voidaan muistiin tallentaa kaksi hitsausohjelmaa Suojattu lialta ja kosteudelta Erikoispinnoitettu piirilevy Kevyt ja kompakti 6,5 kg, 180 A (30 % ED) Sopii erinomaisesti asennustöihin IP23 ja S-merkki Kestävä Kestää 80 cm:n pudotuksen (standardin minimi on 25 cm) Suorituskyvyn osoitus Merkinnät: CE, S Tuotenumero 5952 000 182 Nimellisjännite 230 V/AC Hitsauspuikot 1,5‒4 mm TIG-elektrodit 1,0‒3,2 mm Puikkohitsausvirta vähint./enint. 10-150 A TIG-hitsausvirta vähint./enint. 15-180 A Kuormitettavuus hitsausvirralla (40 °C) enint. 30 % Hitsausvirta, ED100% 130 A Hitsausvirta, ED60% 150 A Hitsausmateriaalin paksuus Kupari, 1–3 mm, Teräs, enint. 10 mm, TIG-hitsattava teräs/ruostumaton teräs, 1–6 mm Tuotteen paino (per nimike) 16700 g Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 5952 000 182 Paineensäädin pullolle 1 TIG-poltin WLT 17 K 0984 150 104 1 Puikkohitsausinvertterin kantolaukku 1 Maadoituskaapeli 1 Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero TIG-poltin WLT 17 K Pituus 4 m 0984 150 104 TIG-poltin WLT 17 K Pituus 8 m 0984 150 108 TIG-välinesarja 1 0984 150 3 TIG-välinesarja 2 0984 150 4 Käyttöalue TIG-hitsaus Sopiva kaasu: 100-prosenttinen argon Huomautus • Arc force -valokaaren säätö: Suurentaa kaaren jännitettä kriittisissä tilanteissa. Estää kuonaa valumasta hitsisulaan ja sammuttamasta kaarta. Näin myös vaikeasti hitsattavia elektrodeja voidaan käsitellä. • Hot start -kuumakäynnistys: Takaa elektrodin luotettavan syttymisen. Kuumakäynnistyksen teho säädetään automaattisesti valitulle hitsausjännitteelle sopivaksi. • Anti-stick-tarttumisenestotoiminto: Estää elektrodia tarttumasta työkappaleeseen pienentämällä jännitettä automaattisesti. Näin elektrodi ei hehku ja seoselementtien haihtuminen estetään. STEP - 2019-11-07 - FI-18415 - © 2 vuoden Würth Masterplus -takuu kulumisvaurioista. Nykyisiä Würth Mas- terplus -takuuehtoja on noudatettava. 3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille. Ei sisällä vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=