14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet
Helppokäyttöinen ammattikäyt- töön tarkoitettu TIG hitsauskone. Olitpa työmaalla tai työpajalla, voit nauttia hitsauskoneen täydellisestä mukavuudesta. Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero TIG-poltin WLT 26, kaksoispainike Pituus 4 m 0984 180 104 TIG-poltin WLT 26, kaksoispainike Pituus 8 m 0984 180 108 TIG-poltin WLT 26, pystysuuntainen Pituus 4 m 0984 180 204 TIG-poltin WLT 26, pystysuuntainen Pituus 8 m 0984 180 208 Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Määrä 5952 000 181 Suojakaasuletku 1,8 m 1 Maakaapeli 4m 1 Tig elektrodi-Ø A Kaasuvirtaus l/min 1,0 15–80 4 1,6 70–150 5–6 2,4 150–240 6–7 Tuotenumero 5952 000 181 Nimellisjännite 230 V/AC TIG elektrodit 1,5‒4 mm TIG-hitsauspuikot 1,0‒3,2 mm Puikkohitsausvirta min/max 10-150 A TIG-hitsausvirta min/max 3-180 A Kuormitettavuus hitsausvirralla (40 °C) enint. 35 % Hitsausvirta, ED100% 130 A Hitsausvirta, ED60% 150 A Hitsausmateriaalin paksuus Alumiini, 1–5 mm, Kupari, 1–3 mm, Teräs, enint. 10 mm, ruostumaton teräs, 1–8mm Tuotteen paino (per nimike) 17,7 kg IP-suojaluokka IP 23 Korkeus 390 mm Leveys 191 mm Pituus 493 mm STEP - 2019-04-12 - FI-18322 - © TIG-HITSAUSINVERTTERI 180 AC/DC Yksinkertainen käyttö Ammattimainen AC/DC-hitsaus työpajalla sekä asennuspaikalla Integroitu pulssi- ja nopean pulssin toiminto Yksilöllisesti säädettävät para- metrit • Kaasun esivirtaus sekä kaasun jälkivirtausaika • Hitsausvirran lisäys • Pää- ja toisiovirta • Pulssitaajuus • Loppu hitsausvirran pienennys 3 vuoden takuu Valmistuksesta ja materiaalivirheistä Merkintä CE hyväksyntä TOIMITUSMYYNTITUOTE
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=