14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet

14.39 Helppokäyttöiset hitsausinvertterit puikko-ja Tig hitsaukseen Auto Arc force kaarivoima (puikkohitsauksessa) (vain 150S / 170S): Lisää väliaikaisesti hitsausvirtaa, käytetään puikon ja sulan välisten oikosulkujen poistoon; aktiivinen ohjausominaisuus takaa parhaat ominaisuudet kaarivakauden ja roiskeiden suhteen. ”Auto Adaptive Arc Force” (autoadaptiivinen kaarivoima) on kiinteään tai käsisääteiseen säätöön verrattuna automaattinen ja monitasoinen säätö: voimakkuus riippuu lähtöjännitteestä ja mikro- prosessori laskee sen reaaliaikaisesti. Ohjaus mittaa joka hetki lähtöjännitettä ja päättää tuotettavan huippuvirran, joka riittää rikkomaan metallipisaran puikosta työkap- paleeseen ja takaa kaarivakauden, mutta virta ei kuitenkaan ole liian suuri aiheuttaakseen roiskeita. Tämä merkitsee: • Puikon tarttumisen estoa, myös pienillä virta-arvoilla. • Roiskeiden vähentämistä. Hitsaustoiminnat yksinkertaistuvat ja hitsin ulkonäkö paranee. Puikkohitsauksessa on myös seuraavat ominaisuudet: • Kuumastartti (Hot Start): Hetkellinen aloitusvirran lisäys. Kaari syttyy nopeasti ja luotettavasti. • Tarttumisen esto (Anti-Sticking): Vähentää hitsausvirran matalalle tasolle, kun käyttäjä tekee virheen ja painaa puikon kiinni työkappaleeseen. Toiminto vähentää virtaa ja sallii hitsaajan irroittaa puikon puikon pitimestä ilman suurta kipinöintiä, joka voi vahingoittaa puikonpi- dintä. Malli Syöttöjännite Kuormitettavuus Sulake Virta-alue Mitat (mm) Paino kg Tuote n:o 135S 230/1/50-60 120A/25% 16A 10 - 120A 224x148x315 5,6 0702 351 135 150S 230/1/50-60 140A/30% 16A 10 - 140A 244x148x365 7,7 0702 351 150 170S 230/1/50-60 160A/35% 16A 10 - 160A 244x148x365 8,0 0702 351 170 Varusteet: 135S Hitsaus- ja maattokaapeli 16 mm 2 , 3 m toimitetaan koneen mukana. Tuote n:o 0984 950 163 Kaapelisarjat 135S, 150S, 170S-koneisiin Maa- ja puikkokaapeli 25 mm 2 , 5 m Tuote n:o 0984 950 255 TIG poltin 135S/150S/170S koneeseen SR 17V, 4 m 140A-DC/35% Tuote n:o 0984 950 001 Paineensäädin Argon Tuote n:o 0984 917 502 135S 150S 170S Puikon halkaisija 1.5-3.2mm 1.5-4,0mm 1.5-4.0mm Rutiili/emäspuikko kyllä kyllä kyllä Ø 2.5mm Ø 3.2mm Ø 4.0mm Suorituskyky Hot startti ei kyllä kyllä Auto Arc force ei kyllä kyllä Advanced Arc control kyllä kyllä kyllä Anti Stick kyllä kyllä kyllä Ympäristö Pitkät kaapelit ei kyllä (60m) kyllä (60m) Generaattori käyttö ei kyllä kyllä Ominaisuudet NostoTIG Raapaisu NostoTIG Nosto TIG Digitaaliset mittarit ei ei kyllä Tuuletin ei kyllä kyllä Pakkaus Kone+kaapelit kyllä ei ei Takuu 2 vuotta 2 vuotta 2 vuotta I nvertec 135S/150S/170S Lincoln Hitsauskoneet

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=