14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet

14.40 Würth akkukäyttöinen hitsauskone toimii alueilla, joissa ei ole mahdollista käyttää verkkovirtaa. Rajoittamaton liikkuvuus. Hitsaa kaikentyyppisiä hitsaus- puikkoja (emäs, rutiili, selluloosa) jopa 3,25 mm paksuisia. Kolme käyttötapaa akku, valovirta tai aggregaatti Hitsausvirta-alue puikko 10 – 140 A, TIG-DC 3 -150A Et tarvitse kuin ASG 150 sarjan Tuote n:o 5952 500 150 Toimitus sisältö : Akku ASG 150 hitsauskone Maakaapeli 3 m Puikkokaapeli 4 m Akkukäyttö Yhdellä täydellä latauksella voidaan hitsata jopa kuusi 3,25 mm tai kuusitoista 2,0 mm hitsauspuikkoa. Aggregaattikäyttö Suuria ja painavia 8 kVA aggregaatteja ei tarvita. Würth ASG 150 kanssa voidaan käyttää pienenpää aggregaattia (2 kVA) Hybriditoiminto Hybriditilaa käytettäessä laitteella voi hitsata samaan aikaan kun sitä ladataan. Akun sisäänrakennettu tehoreservi takaa vakaan kaaren verkkojännitteen vaihteluista riippumatta ja estää mahdollisessa ylijännitetilanteessa pääsulaketta laukeamasta. Korkea hitsauksen laatu Jatkuvasti luotettavaa hitsaustehoa sekä optimaalinen hitsausvalokaari sisäisen tehoreservin ansiosta. Takuu 2 vuotta kuluneiden vaurioiden varalta sekä akkujen ja latureiden vaihtamiseksi. 3 vuodne takuu valmistus- ja materiaalivioista. Varusteet: Kuljetus laatikko pyörillä 5946 140 006 Hitsaus+maakaapeli 16 mm, 3 m 0984 950 163 Tig poltin LT 17V 4m (raapaisu Tig) 0984 950 001 Paineen säädin Argon 0984 917 502 Teknilliset tiedot Akun nimellisjännite 52,8 V Latausvirta (normaali lataus) 10 A Latausvirta (pikalataus) 18 A Akkukapasiteetti 396 Wh Akkutyyppi Lithium ion Hitsausvirta-alue Puikko-DC 10 - 140 A TIG- DC 3 - 150 A Hitsausvirta vain akkua käyttäen  25 ˚C noin 6 min 140 A 25 ˚C noin 10 min 100 A 25 ˚C noin 18 min 60 A Hitsausvirta hybriditilassa (puikkohitsaus) 40 ˚C 18% ED 140 A 40 ˚C 25% ED 100 A 40 ˚C 100% ED 40 A Hitsausvirta hybriditilassa (TIG-hitsaus) 40 ˚C 25% ED 150 A 40 ˚C 50% ED 100 A 40 ˚C 100% ED 65 A Tyhjäkäyntijännite 91 V Alennettu tyhjäkäyntijännite 15 V Suojaus tyyppi IP 23 Jäähdytys AF Testaus merkki CE, S Mitat p x l x k 435 x 160 x 310 mm Paino 10,9 kg Akkukäyttöinen Würth ASG 150 hitsauskone

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=