14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet
14.43 Kompakti, kevyt ja helposti siirrettävä MIG/MAG kone, liitäntä 230V, 16 A 0702 352 110 Soveltuu ihanteellisesti kevyeeseen korjaustyöhön autotalliin ja maatilalle. Neljä jänniteasetusta ja portaaton langansyötön säätö mahdollistavat ohutlevyhitsauksen. Aloitus on helppoa ja käytän- nössä mukana on kaikki mitä tarvitaan – pistooli ja kaapelivarustus, maattokaapeli & puristin, täytelankakela (+ umpilanka Handy MIG:ssä),kosketussuuttimia ja käsisuoja suodatinlasilla, kuonavasara/harja tuleevat mukana ja voit käyttää Handy MIG:iä heti. • Soveltuu käytännöllisesti katsoen kaikkiin teräs ohutlevyn hitsauksiin. • Liitetään 230V, 16 A verkkoon. • Turvallinen käyttö - ei jännitettä ennen kuin liipaisinta painetaan. • Kompakti, siirrettävä, kevyt ja helppokäyttöinen. • Ihanteellisia kevyisiin korjaushitsauksiin. • Portaaton langansyötön säätö ja neljä jänniteporrasta tarkan säädön aikaansaamiseksi. • Tuuletinjäähdytys pitkän käyttöiän takaamiseksi . • Toimitetaan hitsausvalmiina. • Täyttää IEC974-1, ROHS ja CE –standardit turvallisuuden ja luotettavuuden takaamiseksi. Takuu 3 vuotta Polttimen kulutusosat 0984 160... Hitsausominaisuudet Ainesvahvuus mm Perus- aine Menetelmä Hitsinpinta Lanka Lanka Ø 0,6 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 12,7 Teräs Itsesuojaava täytelanka Hyvä. Kuona pitää poistaa Innershield * NR- 211-MP 0,9 mm Teräs Suojakaasullinen Mig/Mag Erinomainen. Vähän tai ei yhtään puhdistusta UltraMag ** 0,6 mm Malli Syöttöjännite Kuormitettavuus Sulake Virta-alue Mitat (mm) Paino kg Tuote n:o Handy Mig 230/1/50-60 70A/17,5V/20% 16A 45-80A 345x220x455 16 0702 352 110 * Innershield -hitsaus on kaarihitsausmenetelmä, jossa valokaari palaa täytelangan ja työkappaleenvälillä. Jauheesta muodostuu kaasusuoja hitsitapahtumalle ja kuona hitsisulan päälle. ** 5 kg kelat Handy Core&Mig Valmiina hitsaukseen kaasuttomalla langalla. Umpilangalla tarvitaan lisäksi kaasupullo. Hitsausprosessit: Täytelanka (Innershield), Mig/Mag Perusyksikkö sisältää: Mig pistooli, syöttörullat, 0,5kg Innershield lankakela, umpilankakela, hitsauslisävarusteet. Käyttöohjeet UltaMag umpilangalle Co² mittari 0984 917 53 Lincoln Handy MIG
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=