14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet

14.44a1 Mig hitsauskoneet Tehokas ja taloudellinen kompaktikone • Erinomaiset aloitusominaisuudet. • Moniportainen jännitesäätö tarkan säädön tekemiseksi. • Erinomainen syöttökoneisto, jossa on suuri syöttöpyörä. • Elektroninen takaisinkytkentä takaa vakaan langansyöttönopeuden. • Varustettu isoilla pyörillä, työntöaisalla ja nostolenkeillä liikuttelemisen helpottamiseksi. • 4-syöttöpyörää (vain 305C) • Lisävarusteena A/V mittarivaruste ja napaisuuden vaihtovarustus. • Täyttää IEC974-1, ROHS ja CE standardit turvallisuuden ja luotettavuuden takaamiseksi. Takuu 3 vuotta Malli Syöttöjännite Kuormitettavuus Sulake Virta-alue Mitat (mm) Paino kg Tuote n:o Powertec 255C 400/3/ 50-61 250A/26,5V/35% 16A 25-250A 810x467x930 94 0702 352 255 Powertec 305C 400/3/ 50-62 300A/29V/35% 25A 25-300A 810x467x930 95 0702 352 305 255 C Tehokkaampi, ohutlevyhitsauksen lisäksi myös kevyitä kontruktiohitsauksia. 305C Monikäyttömalli, ihanteellinen ohutlevyyn, kevyeeseen ja keskiraskaaseen rakennehitsaukseen. Prosessit Mig/Mag, täytelanka Sisältö 4 m virtakaapeli, maakaapeli puristin ja kaapeliasetelma, syöttörullat, kaasuletku. (Ei sisällä hitsauspistoolia) Mig polttimet Powertec 205C MB15 0984 960... MB25 0984 960... Powertec 255C MB25 0984 960... Powertec 305C MB25 0984 960... MB36 0984 960... Paineensäädin seoskaasu Ar/Co 2 0984 917 520 Powertec®255C, 305C

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=