14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet

MIG/MAG HITSAUSKONE POWERTEC I250C STANDARD-LINCOLN Invertteripohjainen, kompakti hitsauslaite MIG/MAG- ja puikkohitsaukseen. Hitsaajien suunnittelema, hitsaajien käyttämä - parannettu käyttömukavuus digitaalimittareilla ja aktiivinen nelipyöräsyöttö Selkeä käyttöliittymä - Digitaalinen ohjauspaneeli, helppo asetusten ja menetelmän valinta Ensiluokkaiset valokaariominaisuudet - Varma valokaaren syttyminen, erinomainen valokaaren vakaus Täydellinen langan syötettävyys - Optimoitu langansyöttö, 4 aktiivista vetopyörää, lisäaineen tarkistusikkuna, LED- valot Valmiina raskaimpiinkin teollisuusolosuhteisiin - Kehitetty ja testattu ankarissa olosuhteissa (TRUE HD) luotettavuuden varmistamiseksi Toimitukseen sisältyy: - Maakaapeli 3 m - Kaasuletku 2 m Lisätarvikkeet ja varaosat Nimike Tuotenumero CEE-pistotulppa, 400 V, 6 h 0969 700 516 MIG/MAG poltin MB25 AK GRIP 0984 260 131 MIG/MAG poltin MB25 AK GRIP 0984 260 141 Hitsauspoltin MB36 KD Grip Binzel 0984 360 131 Hitsauspoltin MB36 KD Grip Binzel 0984 360 140 Virtausmittari/-säädin 0984 917 502 Kaasunsäästäjä Lincoln 803P 0984 917 523 Virtausmittari/-säädin 0984 918 03 Maadoituskaapeli 0984 950 103 Hitsauspoltin MB36 KD Grip Binzel 0984 950 150 MIG/MAG poltin MB25 AK GRIP 0984 960 150 ARGON - suojakaasuletku 5970 206 006 Tuotenumero 0702 352 251 Määrä 1 Nimellisjännite 400 V Hitsauslangat Teräs/ruostumaton teräs, halkaisija 0,8–1,6 mm, Alumiini, halkaisija 1,0–1,2 mm, 0 - ei määritelty Virta vähint./enint. 10-250 A Kuormitettavuus hitsausvirralla (40 °C) enint. 60 % Liitosjohdon/kaapelin pituus 3 m Paino, (kone) 66 kg STEP - 2019-12-03 - FI-18426 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=