14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet
14.46a1 Tuote n:o 0691 501 208 Kone sisältää invertterivirtalähteen ja paineilmakompressorin. Ei tarvitse erillistä paineilmasyöttöä. Pienikokoinen; paino18,5kg, helppo kantaa mihin tahansa. Erityisesti kompressori on suunniteltu pitkäikäiseksi ja luotettavaksi ja siksi se on varustettu kahdella ilmansuodattimella ja yhdellä kosteus- suodattimella sisääntulevan ilman puhdistamiseksi. Voidaan käyttää myös ulkopuolisella kompressorilla ja sallii suurem- pien nopeuksien ja ainepaksuuksien käytön. Soveltuu monelle eri materiaalille Teräs, ruostumaton, haponkestävä teräs, alumiini Max. 8mm teräs, kompressorilla Max 10 mm teräs, ulkoinen paineilma • Sisäinen kompressori. • Ulkoinen paineilma • Tarvitsee vain 230V:n jännitteen • Rakennettu Lincolnin tapaan vankaksi ja luotettavaksi. 2 v takuu. Sovellutukset - Paikanpäällä korjaukset - Huoltokohteet - Asennustyöt - Romutyöt - Ilmastointityöt - Kevyet rakennuskohteet Poltinpäänrakenne Kekseliäs sytytysjärjestelmä säästää elektrodin kärkeä ja lisää sen elinikää. Elektrodin/suuttimen rakenne keskittää plasmavirtauksen. Kulutusosat: 4. Elektrodi 0691 210 170 5. Kaasunhajotin 0691 210 171 6. Suutin 0691 210 172 7. Kiinnityskupu 0691 210 173 Ympyränleikkaustuki 0691 210 174 Leikkaustuki 0691 210 175 4 5 6 7 14.46 a Poltin LC 25, pituus 3 m 230V 1-vaihe, 16A sulake, 25A@ Suojaus luokka IP 23S Vaadittava paine 6,0-7,5 bar, 80+/-20% l/min Paineilmaliitin 1/4” ulkokierre Ympyränleikkaustuki 0691 210 174 Soveltuu monelle eri materiaalille Teräs, ruostumaton, haponkestävä teräs, alumiini Max. 8mm teräs, kompressorilla Max 10 mm teräs, ulkoinen paineilma Plasmaleikkuri PC 210
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=