14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet

14.47 Hyvä suorituskyky plasmaleikkauksessa Uusi patentoitu sytytysjärjestelmä säästää elektrodin päätä ja lisää käyttöikää. Pyörretoiminta lisääntyneellä radiaali-ilmavirtauksella ja innova- tiivisella elektrodi/suutin -rakenteella keskitetään plasmasuihku. Sisäisesti jäähdytetty elektrodi ja poltinpää sekä elektrodi/suutin -rakenne lisäävät huomattavasti niiden elinikää. • Aloitus: Innovatiivinen kaaren aloitus ilman HF:ää. • Suorituskyky: Uusi elektrodin ja suuttimen rakenne. • Kestoikä: Innovatiivinen kehittynyt rakenne lisää kulutusosien elinikää. • Nopeampi: Suuremmat kuljetusnopeudet ja levynvahvuus. • Joustava: Neljä poltinvaihtoehtoa • Eri materiaalit: teräs, ruostumaton teräs, alumiini ja monta muuta materiaalia. • Keskitetty plasmasuihku : vähemmän lämpöä, vähemmän muodonmuutoksia. • Täyttää IEC974-1, ROHS ja CE –standardit Takuu 3 vuotta Tomahawk 1025 &1538 ovat paineilmaplasmoja ja soveltuvat erilaisten teräksien, sekä alumiinin ja muiden metallien leikkaukseen. Prosessit Paineilmaplasmaleikkaus, talttaus Perusyksikkö sisältää: 3m virtakaapeli, 7,5m käsipoltin, maattokaapeli ja puristin, ilmaliitäntävaruste, leikkauspoltin kulutusosat sarja. Tarvitsee ulkopuolisen paineilman 6,0 – 7,5 bar. Paineilmaliitin ¼” ulkokierre. Paineenalennin ja vedenerottaja koneen sisällä Malli Syöttö- jännite Kuormitet- tavuus Leikkaus- kapasiteetti Ilmanvirtaus Syöttö- paine Virta- alue Mitat (mm) Paino kg Tuote n:o TH 1025 400/3/50-60 60A/40% 40A/100% 25 mm 130 l/min ±20% 6,0 bar 20 - 60A 389x247x489 22 0691 501 025 TH 1538 400/3/50-60 100A/40% 60A/100% 35 mm 180 l/min ±20% 7,5 bar 30 -100A 455x301x618 36 0691 501 538 Leikkuu- menetelmä Elektrodi 6 Kaasun- hajotin 7 Suutin 8 Kiinnitys- kupu 9 Kärkisuoja 10 Kärkisuoja 10 40 A 0691 150 170 0691 150 171 0691 150 173 0691 150 186 0691 150 191 60 A 0691 150 170 0691 150 171 0691 150 175 0691 150 186 0691 150 191 80 A 0691 150 170 0691 150 171 0691 150 177 0691 150 186 0691 150 191 100 A 0691 150 170 0691 150 171 0691 150 178 0691 150 186 0691 150 191 100 A 0691 150 172 0691 150 171 0691 150 179 0691 150 186 0691 150 193 Talttaus 0691 150 170 0691 150 171 0691 150 185 0691 150 186 0691 150 192 0691 150 191 6 7 8 9 10 10 Plasma Tomahawk 1538 Poltin LC 105 tarvikkeet Tomahawk 1025 & 1538 Hitsauskonevaunu 0984 917 202 Ympyrän- leikkaustuki 0691 210 174

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=