14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet

14.48c1 Siirrettävä hitsaussavujen poistoimuri MINIFLEX Tuote no 0984 595 1 Soveltuu käytettäväksi myös ahtaissa, suljetuissa tiloissa ja muissa paikoissa, joissa ei voida käyttää tavanomaista hitsaushuurujen poistoa. LongLife-H suodattimen suodatuspinta on peräti 12m². Sen ansiosta suodattimen käyttöikä on pitkä ja tehokkuus pysyy korkeana, koska suodatinta ei tarvitse puhdistaa usein. Hitsaushuuruista kertyvä karsta hävitetään suodattimen mukana, jolloin ilmaan ei pääse pölyä. Nelivaiheinen suodatusjärjestelmä Laitteeseen tulevat hitsaushuurut kulkevat ensin metallisen esierottimen läpi. Sen jälkeen ne virtaavat alumiinisen esisuodattimen, LongLife-H- pääsuodattimen ja mahdollisen aktiivihiilisuodattimen (lisävaruste) läpi. HEPA-suodatin takaa lopuksi kaikissa olosuhteissa 99,9 prosenttisen suodatustehon. Alhainen melutaso Erinomainen äänieristys. Meluntorjuntaa on tehostettu sijoittamalla äänieristys ilmanpoistoyksikön sisään siten, että se ei haittaa moottorin jäähdytystä. Kaksi voimakasta moottoria Takaavat riittävän poistotehon kaikissa olosuhteissa. Kun hitsaushuurujen määrä on pieni, poistoteho voidaan puolittaa käyttämällä kumpaakin moottoria puolella nopeudella. Tästä on se etu, että molemmat moottorit kuormittuvat tasaisesti, melutaso pysyy alhaisena ja huollontarve pienenee. Koneellinen jäähdytysjärjestelmä mahdollistaa jatkuvan käytön. Moottorinmäärä: 2 Moottorin teho: 2x1kw Automaattinen käynnistys ja pysäytys Virtalähde 230V/1-vaihe/50-60Hz Poistoteho: asento 1 – 160 m³/h, asento 2 – 230 m³/h Melutaso kun asennettuna kohdepoistolla varustettu hitsauspoltin: 70 dB Pääsuodin jossa kipinänsammutin: 12 m² Jälkisuodatin: HEPA, suodatusluokka H12 Suodatusteho: 99,9% Aktiivihiilisuodatin: lisävaruste Paino 15 kg Pyöräsarja vakio Suodattimen tukkeutumisen ilmaisin Hitsaushuurujen poisto työkohteesta voi aiheuttaa kalliisti lämmitetyn ilman hävikkiä. Tämä vältetään siten, että siirrettävä hitsaussavuimurit suodattavat saastuneen ilman ja kierrättävät sen takaisin työskentelyalueelle. Hitsaajan suojaaminen terveydelle haitallisilta hitsaus- huuruilta on nyt todella helppoa. Siirrettävä hitsaussavuimuri on suorituskyvyltään, rakenteeltaan ja käyttömukavuudeltaan ylivoimainen. Laite parantaa hitsaajan työn tuottavuutta. Savukaasujenpoistolaitteet Varusteet Suppilosuutin, magneettijalka 0984 595 2 Imu-/poistoletku D=45 mm L=2,5 m 0984 595 3 L=5,0 m 0984 595 4 Vaihtosuodattimet Suodatin Longlife-H 12 m² 0984 595 7 HEPA suodatin H12 0984 595 6 Esisuodatin PF-PHV 0984 595 5 Toimitussisältö: LongLife-H suodattimella 12 m² HEPA suodatin alumiiniesisuodatin pyöräsarja imuletku D=45 mm, L= 2,5 m FCC-50: Selluloosa suodatinpanos 50 ² 0984 595 24 FAC-50: Aktivoidut hiilisuodattimet Sijoitetaan suodattimen FCC 50 ulkopuolelle 0984 595 25 Alumiininen kipinänestin 0984 595 26

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=