14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet
14.49 Kulmamagneetti 0691 180 Nopea apu asennuksiin, hitsaus- ja juotostöihin. Kiinteät kulmat 180˚, 90˚, 75˚, 60˚, 45˚ ja 30˚ Koko 96 x 64 mm Pitovoima 27 kg Paino 260 g Hitsausmitat W100 1970 028 004 Mittaa hitsaussaumojen korkeuden kulmasta ja tasopinnalta. Myös railon astekulman mittaus: 60, 70, 80 ja 90 astetta. Mitta-alue 0-20 mm, tarkkuus 1/10 mm. Inox 0691 180 090 Mittaa pienahitsin a-mitan ja päittäisliitoksessa hitsausauman korkeuden. Kolmella asteikolla. Mitta-alue 0 -15 mm, tarkkuus 1/10 mm. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Säädettävä nivelmagneetti 1970 032 302 2 magneettilohkoa yhdistetty nivelellä. Soveltuu tasaiselle ja pyöreälle materiaalille, voidaan säätää mihin tahansa kulmaan ja lukita paikalleen 2 siipimutterilla. Koko 60x26x25 mm Käyttö: Hitsaustukena rautarakennetöissä Magneetit Kulmamagneetti Magneettisuus kytkettävissä päälle ja pois. Kiinteät kulmat 180˚, 90˚, 75˚, 60˚, 45˚ ja 30˚ Tarkkaan ja nopeaan työkappaleen asetukseen. Käyttö: Hitsaustukena rautarakennetöissä Koko mm Pitovoima kg Tuote no 100x110x110x28 25-35,5 1970 032 284 130x150x140x28 54-63,5 1970 032 285 Magneettinen hitsauskulma 90˚ kiinteä Kiinnittyy hyvin levyihin, profiileihin, putket jne. Ei aiheuta taipumaa hitsausvalokaaressa. Käyttö: Hitsaustukena rautarakennetöissä Koko mm Tuote no 115x105x38 1970 032 287 150x150x45 1970 032 289 Magneettinen hitsauskulma säädettävä 45˚-270˚ 1970 032 295 Magneettisuuden päälle pois kytkentä, molemmille sivuille erikseen. Portaaton magneettisuuden säätö. Mitat 190x190x45mm, paino 2,1 kg Käyttö: Hitsaustukena rautarakennetöissä Säädettävä nivelmagneetti magneettikytkimellä 1970 032 299 Magneettikytkimellä. 2 magneettilohkoa yhdistetty nivelellä. Soveltuu tasaiselle ja pyöreälle materiaalille, voidaan säätää mihin tahansa kulmaan. Koko 62x50x55 mm Käyttö: Hitsaustukena rautarakennetöissä Kulmamagneetti 0691 180 095 Kulmat 45°, 90°, 135° Pitovoima yli 22 kg Koko 110x90x17 mm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=