14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet
14.49a1 Teräsharjat Kaasusytytin Pituus 195 mm 0702 352 006 Varakivi 0702 352 009 3-kivinen kaasusytytin 0702 352 007 Varakivi 0702 352 008 Kuonahakku 0715 82 400 Ovaaliputkirunko. Teräsvalukärki. Paino 450 g Hitsauspeilit Kromi-Nikkeli teräs Pituus 500 mm, peili 70 x 80 mm Varrella 1970 037 843 Magneetilla 1970 037 844 Varapeili 1970 037 845 Leveys Pituus Tuote n:o 2 rivinen 280 mm 0697 2 3 rivinen 0697 3 4 rivinen 0697 4 3 rivinen ruostumaton 0697 13 3 rivinen messinki 0697 03 Teräs/RST, V-muoto Teräs 0697 31 RST 0697 311 Hitsaustarvikkeet Lämpöliitu THERMOMELT Lämpöliitu on nopea ja edullinen tapa mitata eri metallien sekä laitteiden pintalämpötiloja. Liitujälki sulaa kun kyseinen lämpötila on saavutettu. Pituus 127 mm, tarkkuus +/-1% Kynämäinen muotoilu tarjoaa mukavuutta. Liitujen lämpötilat Tuote n:o 100˚C/212˚F 0967 912 100 150˚C/302˚F 0967 912 150 200˚C/392˚F 0967 912 200 250˚C/482˚F 0967 912 250 300˚C/572˚F 0967 912 300 350˚C/662˚F 0967 912 350 450˚C/842˚F 0967 912 450 500˚C/932˚F 0967 912 500 Lämpötila/kosteusloggeri Trifitek TR-101 0715 539 213 Lämpötilan ja kosteuden mittaus ja tallennus + osoitus LCD –näytöllä Kaasusytytin pistoolimalli 1970 037 839 Varakivi 1970 037 841 Mittauslämpötila: – 40 … + 85°C, tarkkuus ±1°C Mittausalue kosteus: 1% … 99%RH, tarkkuus ±3%RH, Mittauksen päivitys 1x / 3s Dataloggeri toiminto 50000 mittausta Tallennusväli aseteltavissa 1-5-10s, 1-5-10-30min, 1-2h. Aseteltavissa olevat hälytysrajat Hälytys LED (pun) sekä toiminnan osoittava LED (vihreä) Paristo 3,6V Ulkoisen jännitelähteen liitäntä (5VDC 0,5A) Mitat 83 x 60 x 24mm, paino 100g Varusteet: Paristo, ohjelmisto (WIN 2000, XP, 7, 8), USB tiedonsiirtokaapeli
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=