14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet
14.49b1 Syöttöteho Kapasiteetti Sisäosan koko Ø / syvyys Eristys Lämpötilaalue Lämmitys- elementti KxLxS mm Paino kg 230/1/50/60 4.5 kg 45.7 cm puikkoja 7.3 x 50cm 3.8 cm lasivilla Asetus 149º C. Min ulkolämpö 0ºC jotta uunin lämpötila pysyy 121º C:ssa 75 watin lankavastus 591 x 140 x 203 4,8 Merkkivalo HYDRO GUARD TM Kannettava puikkosäiliö 0984 950 100 Erinomainen kosteussuoja hitsauslaadun parantamiseksi. Kosteus voi aiheuttaa säröjä ja huokosia hitsiin. Kompakti rakenne - helppo kuljettaa asennuspaikalle. Puikkohissi – helpottaa puikon poimimista. Asetusarvo 149º C . Merkkivalo osoittaa toiminnan Helposti siirrettävä, kantokahva. Riittävä eristys - ylläpitää hyvin lämpötilan. Luja jauhemaalattu pinta. Kestävä teräkonstruktio. UL hyväksytty. . aan n tyn
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=