14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet
14.49b3 Tarvikkeet hitsaussaumojen puhdistamiseen. Toimitusmyynti 0984 250 901 Huomaa: Pehmeä huopa on tarkoitettu vain hitsaussaumojen puhdistukseen. Ei sovellu kiillottamiseen tai merkitsemiseen. Älä käytä huopatyynyä kuivana. Toimitussisältö: Kuvaus Tuoteno. Pakk. Pehmeähuopa, kapea 0984 800 005 10 Pehmeähuopa, kapea, 60° 0984 800 006 Pehmeähuopa, vakio 0984 800 007 Pehmeähuopa, vakio, 60° 0984 800 008 Kromiteräs kärki, kapea 0984 800 001 1 Kromiteräs kärki, kapea, 60° 0984 800 002 Kromiteräs kärki, vakio 0984 800 003 Kromiteräs kärki, vakio, 60° 0984 800 004 Pidikejousi 0708 984 240 1 Muoviputki 0708 984 242 1 Kuusiokoloavain 0715 31 37 1 Lisätarvikkeet Welnox puhdistusneste 100 ml 0893 984 800 Huomaa: Kromiteräs kärjet ja huovat on tarkoitettu vain Welnox® kahvaan. Puhdistussarja ICSS 300-P
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=