14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet
STEP - 2019-03-22 - FI-18299 - © MASKISPRAY Puhdistus- ja hoitoaine hitsausmaskeille. Tuotenumero 0890 220 165 Sisältö 165 ml Kemiallinen perusta Hiilivety SUUTINTAHNA Pohjautuu erittäin puhtaisiin rasvoihin • Estää hitsausroiskeiden tarttumisen hitsauspolttimeen ja hitsaussuuttimen tukkeutumisen • Vähähöyryinen, hajuton • Ei sisällä silikonia Tuotenumero 0893 103 Sisällön paino 200 g Säilyvyysaika tuotannosta 12 kuukautta HITSAUSSPRAY PERFECT Ympäristöystävällinen hitsausspray alumiinille, rakennusteräkselle, ei-rautame- talleille, ruostumattomille teräksille ja hitsaussuuttimille • Parantaa hitsaustulosta. Ehkäisee alkavaa korroosiota • Tiksotrooppisen luonteen ansiosta aine pysyy pystypinnoilla valumatta eikä muodosta pisaroita • Hyvin vähän orgaanisia aineita, ei aiheuta halkeilua. • Hitsausjäännökset on helppo poistaa. • Tämä mahdollistaa jatkokäsittelyn, kuten galvanoinnin tai maalaamisen • Jäähdyttävä vaikutus vähentää värin valumista RST-hitsauksen aikana • Ei vaikuta haitallisesti jatkokäsittelyyn, kuten maalaamiseen • Ohut suojakalvo toimii väliaikaisena korroosiosuojauksena • Ei sisällä CHC- tai muita liuottimia Tuotenumero 0893 102 100 Sisältö 400 ml Väri Valkoinen Tuotepakkaus Aerosolipullo Kemiallinen perusta Rapsiöljyemulsio Säilyvyysaika tuotannosta 24 kuukautta
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=